automatyka domowa i przemysłowa

TOM-100-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-100-5

Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 100/5 A

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-100-5

Dlaczego warto wybrać TOM-100-5?

Przekładnia prądowa 100/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowa konstrukcja

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Częstotliwość 50÷60 Hz

Montaż na szynie lub przewodzie

Stopień ochrony IP20

Kompaktowe wymiary obudowy

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem umożliwia założenie przekładnika na przewód z mierzonym prądem bez ingerencji w tor prądowy. To szczególnie ważne przy modernizacji rozdzielnic, doposażaniu liczników, analizatorów parametrów sieci lub systemów monitoringu energii, gdzie liczy się szybka instalacja i ograniczenie przestojów.

Przekładnia 100/5 A pozwala przekształcić prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, odpowiedni dla urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Dzięki temu przekładnik może być stosowany w układach nadzoru obciążenia, kontroli pracy maszyn, monitorowania instalacji oraz współpracy z aparaturą pomiarową.

Miniaturowa obudowa o wymiarach 45 × 67 × 35 mm ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni. Przekładnik sprawdza się w szafach sterowniczych i rozdzielnicach, gdzie ważne są czytelny pomiar, wygodna integracja oraz zachowanie porządku instalacyjnego.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-100-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-100-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-100-5
Jednofazowy pomiar

Jednofazowy pomiar

Przeznaczony do kontroli prądu w jednym torze pomiarowym.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja testowana napięciem przebicia 2 kV przez 1 minutę.

Standard pomiarowy

Standard pomiarowy

Zgodność z normą IEC 60044-1 dla przekładników prądowych.

TOM-100-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-100-5

Poznaj inne zalety TOM-100-5

Widoczna konstrukcja przekładnika obejmuje korpus z dzielonym, otwieranym rdzeniem, przeznaczony do zakładania na przewód pomiarowy.

W obudowie znajduje się główny otwór pomiarowy dla przewodu z prądem pierwotnym, o średnicy podanej jako fi 22 mm.

Na zewnątrz wyprowadzone jest przyłącze obwodu wtórnego w formie przewodów oznaczonych jako S1 i S2 do połączenia z urządzeniem pomiarowym.

Urządzenie ma niewielką, prostokątną obudowę o wymiarach 45 mm szerokości, 67 mm wysokości i 35 mm głębokości.

Konstrukcja zewnętrzna jest przystosowana do montażu na szynie lub bezpośrednio na przewodzie, zależnie od układu instalacji.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-24 mm
Szerokość otworu
0-23 mm
Klasa dokładności
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F