automatyka domowa i przemysłowa

TOM-300-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-300-5

Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 300/5 A

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-300-5

Dlaczego warto wybrać TOM-300-5?

Przekładnia 300/5 A

Otwierany rdzeń pomiarowy

Jednofazowa konstrukcja

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Napięcie pracy 0,66 kV AC

Montaż na szynie lub przewodzie

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala objąć przewód z mierzonym prądem bez rozpinania toru prądowego. To szczególnie ważne przy modernizacji rozdzielnic, doposażaniu układów pomiarowych i ograniczaniu przestojów w instalacjach przemysłowych oraz budynkowych.

Przekładnik proporcjonalnie przekształca prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, umożliwiając współpracę z urządzeniami kontrolnymi i pomiarowymi. Ułatwia to monitorowanie obciążeń, analizę poboru energii i integrację z aparaturą pomiarową.

Miniaturowe wymiary 45 x 67 x 35 mm oraz otwór o średnicy 34 mm pozwalają stosować urządzenie w ograniczonej przestrzeni montażowej. To praktyczna przewaga w rozdzielnicach, gdzie liczy się szybki montaż, czytelne prowadzenie przewodów i niezawodność pomiaru.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-300-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-300-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-300-5
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa 1 wspiera wiarygodny odczyt prądu w układach pomiarowych.

Bezpieczna praca

Bezpieczna praca

Współczynnik FS ≤ 2 oraz izolacja 2 kV/1 min.

Szerokie zastosowanie

Szerokie zastosowanie

Do instalacji budynkowych, rozdzielnic i systemów kontroli obciążenia.

TOM-300-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-300-5

Poznaj inne zalety TOM-300-5

Kompaktowa obudowa o wymiarach 45 x 67 x 35 mm jest widoczna na zewnątrz i ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach rozdzielczych.

Widoczna konstrukcja dzielona umożliwia otwarcie rdzenia i założenie przekładnika na przewód prowadzony przez główny otwór pomiarowy.

Centralny otwór o średnicy 34 mm przeznaczony jest do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem przez przekładnik.

Na zewnątrz znajdują się przewody uzwojenia wtórnego S1 i S2, służące do połączenia z obwodem pomiarowym urządzenia kontrolnego.

Forma obudowy pozwala zastosować przekładnik w montażu na szynie lub bezpośrednio w układzie z przewodem pomiarowym.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
300 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Wysokość otworu
0-24 mm
Szerokość otworu
0-23 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F