automatyka domowa i przemysłowa

TOM-400-03

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-03

Miniaturowy przekładnik prądowy 400 A z otwieranym rdzeniem

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-03

Dlaczego warto wybrać TOM-400-03?

Jednofazowy pomiar prądu

Otwierany rdzeń pomiarowy

Prąd pierwotny 400 A

Prąd wtórny 30 mA

Klasa dokładności 0,5

Częstotliwość 50–60 Hz

Przyłącze S1/S2 przewód

Kompatybilność Energy 1 i 3

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala założyć przekładnik na przewód pomiarowy bez jego rozłączania. Ułatwia to modernizację istniejących rozdzielnic i skraca czas montażu w instalacjach pomiarowych automatyki budynkowej oraz przemysłowej.

Przekładnik przekształca prąd pierwotny 400 A na prąd wtórny 30 mA, dostosowany do wejść urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Umożliwia bezpieczne monitorowanie dużych obciążeń oraz analizę zużycia energii bez bezpośredniego prowadzenia wysokich prądów do elektroniki pomiarowej.

Model TOM-400-03 jest przeznaczony do stosowania z monitorami zużycia energii Energy 1 FOX oraz Energy 3. Dzięki temu stanowi dopasowany element systemu pomiarowego, wspierając kontrolę poboru energii, diagnostykę obciążeń i bardziej świadome zarządzanie instalacją.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-03 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-03 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-03
Precyzyjny pomiar

Precyzyjny pomiar

Klasa 0,5 wspiera dokładne monitorowanie obciążeń.

Szybki montaż

Szybki montaż

Otwierany rdzeń ułatwia instalację w gotowych układach.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Miniaturowe wymiary pomagają oszczędzać miejsce w rozdzielnicy.

TOM-400-03 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-400-03

Poznaj inne zalety TOM-400-03

Widoczna obudowa ma miniaturową formę o wymiarach 56 × 87 × 42 mm. Stopień ochrony IP20 wskazuje zastosowanie w odpowiednio zabezpieczonych miejscach instalacji, na przykład wewnątrz rozdzielnicy.

Na obudowie widoczna jest część otwierana, umożliwiająca objęcie przewodu z mierzonym prądem. To zewnętrzny element konstrukcyjny ułatwiający montaż na istniejącym przewodzie.

Centralny otwór przekładnika jest przeznaczony do przeprowadzenia przewodu z mierzonym prądem. Oznaczenie kierunku P1/P2 dotyczy strony uzwojenia pierwotnego.

Z przekładnika wyprowadzone są przewody wtórne S1/S2 do podłączenia z urządzeniem kontrolnym lub pomiarowym. Element ten jest widoczny z zewnątrz jako przyłącze sygnałowe.

Konstrukcja urządzenia umożliwia montaż na szynie lub bezpośrednio na przewodzie. Sposób mocowania jest związany z zewnętrzną formą obudowy i otworem przekładnika.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Pobór mocy
0 W
Znamionowy prąd wtórny
0,03 A
Znamionowy prąd pierwotny
400 A
Średnica przepustu
0 mm
Liczba wejść pierwotnych
1
Z szyną miedzianą
Nie
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Szerokość otworu
0-36 mm
Wysokość otworu
0-36 mm
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Legalizowany
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Klasa dokładności
0,5
Model
Przekładnik prądowy przelotowy

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F