automatyka domowa i przemysłowa

TOM-500-5

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-500-5

Miniaturowy przekładnik prądowy z otwieranym rdzeniem 500/5 A

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-500-5

Dlaczego warto wybrać TOM-500-5?

Przekładnia prądowa 500/5 A

Jednofazowy tor pomiarowy

Otwierany rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 1,5 VA

Częstotliwość 50–60 Hz

Prąd wtórny 5 A

Stopień ochrony IP20

Montaż na szynie lub przewodzie

Konstrukcja z otwieranym rdzeniem pozwala objąć przewód z mierzonym prądem bez jego rozłączania. To szczególnie ważne przy modernizacji rozdzielnic, doposażaniu układów pomiarowych oraz pracach serwisowych, gdzie ograniczenie przestoju instalacji ma bezpośrednie znaczenie dla niezawodności systemu.

Przekładnia 500/5 A umożliwia przekształcenie wysokiego prądu pierwotnego do standardowej wartości wtórnej 5 A. Dzięki temu przekładnik może współpracować z aparaturą kontrolną i pomiarową przystosowaną do takich sygnałów, wspierając nadzór nad obciążeniem i pomiar parametrów instalacji.

Miniaturowe wymiary 58 × 86 × 43 mm ułatwiają montaż w ograniczonej przestrzeni rozdzielnicy. Stopień ochrony IP20 oraz montaż na szynie lub przewodzie pozwalają stosować urządzenie w typowych, zabezpieczonych środowiskach instalacyjnych automatyki i pomiarów energii.
Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-500-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-500-5 Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-500-5
Pomiar pośredni

Pomiar pośredni

Dopasowuje duże prądy do zakresów aparatury pomiarowej.

Szybka instalacja

Szybka instalacja

Otwierany rdzeń ogranicza potrzebę ingerencji w przewód.

Zastosowania profesjonalne

Zastosowania profesjonalne

Przeznaczony do rozdzielnic, pomiarów energii i automatyki.

TOM-500-5 – wizualizacja urządzenia

Miniaturowy przekładnik prądowy TOM-500-5

Poznaj inne zalety TOM-500-5

Widoczna, kompaktowa obudowa umożliwia rozchylenie rdzenia i założenie przekładnika na przewód pomiarowy bez demontażu toru prądowego.

W obudowie znajduje się główny otwór na przewód z mierzonym prądem, oznaczany kierunkiem przejścia P1/P2 w zastosowaniu pomiarowym.

Na zewnątrz dostępne są przewodowe wyprowadzenia uzwojenia wtórnego S1 i S2, przeznaczone do podłączenia obwodu pomiarowego urządzenia kontrolnego.

Zewnętrzne wymiary 58 × 86 × 43 mm wskazują na miniaturową konstrukcję, odpowiednią do montażu w ciasnych przestrzeniach instalacyjnych.

Budowa urządzenia pozwala na widoczny montaż w rozdzielnicy na szynie albo bezpośrednio na przewodzie obejmowanym przez przekładnik.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Liczba wejść pierwotnych
1
Znamionowa wtórna moc pozorna
0 VA
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowy prąd pierwotny
500 A
Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wysokość otworu
0-36 mm
Szerokość otworu
0-36 mm
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Klasa dokładności
1
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Kabel
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F