automatyka domowa i przemysłowa

TP-100-5

Przekładnik prądowy TP-100-5

Trójfazowy przekładnik prądowy 100/5 A do pomiarów pośrednich

Przekładnik prądowy TP-100-5

Dlaczego warto wybrać TP-100-5?

Trójfazowy przekładnik 3 w 1

Przekładnia znamionowa 100/5 A

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Moc wyjściowa 1,5 VA

Klasa dokładności 1

Częstotliwość 50÷60 Hz

Montaż DIN, tablica, przewód

Zaciski śrubowe S1/S2 4 mm²

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja trójfazowa 3 w 1 umożliwia realizację pośredniego pomiaru prądów trójfazowych przy użyciu jednego kompaktowego urządzenia. Rozwiązanie ogranicza liczbę osobnych przekładników, upraszcza okablowanie i pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń w rozdzielnicy elektrycznej.

TP-100-5 może być montowany bezpośrednio na wyjściach rozłączników mocy, w tym ABB Isomax, Merlin Gerin NS oraz rozwiązań analogicznych. Ułatwia to integrację z istniejącą aparaturą, skraca czas montażu i zwiększa przejrzystość układu pomiarowego.

Prąd wtórny nominalny 5 A oraz przekładnia 100/5 A pozwalają stosować przekładnik z typowymi urządzeniami pomiarowymi i kontrolnymi. Ułatwia to monitorowanie obciążenia, analizę poboru energii i wykorzystanie danych pomiarowych w automatyce przemysłowej lub budynkowej.
Przekładnik prądowy TP-100-5 Przekładnik prądowy TP-100-5 Przekładnik prądowy TP-100-5
Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Trzyfazowy pomiar w jednej obudowie ogranicza miejsce potrzebne w rozdzielnicy.

Stabilny pomiar

Stabilny pomiar

Klasa 1 wspiera dokładną kontrolę prądów w instalacji.

Elastyczny montaż

Elastyczny montaż

Możliwy montaż pionowy lub poziomy, na DIN, tablicy albo przewodzie.

TP-100-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TP-100-5

Poznaj inne zalety TP-100-5

Widoczna, zwarta obudowa przekładnika jest przystosowana do pracy w rozdzielnicach i zapewnia stopień ochrony IP20.

Na froncie widoczne są otwory przelotowe dla przewodów torów prądowych, każdy o wymiarze 22 mm x 26 mm.

Zewnętrzne zaciski śrubowe służą do podłączenia obwodów wtórnych przewodami do 4 mm².

Konstrukcja pozwala na widoczny montaż w rozdzielnicy na szynie DIN, a także na tablicy lub przewodzie.

Na urządzeniu znajdują się oznaczenia zacisków i kierunku podłączenia, ułatwiające prawidłowy montaż w układzie pomiarowym.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
100 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
1,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
3
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-21 mm
Szerokość otworu
0-15 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F