automatyka domowa i przemysłowa

TP-150-5

Przekładnik prądowy TP-150-5

Trójfazowy przekładnik prądowy 150/5 A

Przekładnik prądowy TP-150-5

Dlaczego warto wybrać TP-150-5?

Trójfazowy pomiar prądu

Przekładnia 150/5 A

Klasa dokładności 1

Moc znamionowa 2,5 VA

Rdzeń zamknięty

Zaciski śrubowe S1/S2

Montaż DIN, tablica, przewód

Napięcie pracy 720 V AC

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja trójfazowa 3 w 1 pozwala realizować pośredni pomiar prądów trójfazowych za pomocą jednego urządzenia. Ogranicza to liczbę montowanych przekładników, upraszcza okablowanie i pomaga oszczędzać miejsce w rozdzielnicy, szczególnie w układach pomiarowych dla automatyki budynkowej i przemysłowej.

Przekładnia 150/5 A oraz prąd wtórny nominalny 5 A umożliwiają współpracę z urządzeniami kontrolnymi i pomiarowymi przystosowanymi do pomiaru pośredniego. Zaciski S1/S2 ułatwiają podłączenie obwodu wtórnego, a klasa 1 zapewnia parametry odpowiednie do nadzoru obciążeń i rozliczeń technicznych.

Urządzenie można instalować na szynie DIN, tablicy lub przewodzie, w pozycji pionowej albo poziomej. Konstrukcja pozwala także na montaż bezpośrednio na wyjściach wybranych rozłączników mocy, co skraca czas instalacji i ułatwia organizację przestrzeni w szafie elektrycznej.
Przekładnik prądowy TP-150-5 Przekładnik prądowy TP-150-5 Przekładnik prądowy TP-150-5
Stabilny pomiar

Stabilny pomiar

Klasa 1 wspiera wiarygodny nadzór prądów trójfazowych.

Bezpieczna separacja

Bezpieczna separacja

Izolacja testowana napięciem 3 kV przez 1 minutę.

Uniwersalny montaż

Uniwersalny montaż

Instalacja pionowa lub pozioma w różnych układach rozdzielnic.

TP-150-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TP-150-5

Poznaj inne zalety TP-150-5

Widoczna obudowa mieści trzy tory pomiarowe w jednym module, co wyróżnia urządzenie na tle pojedynczych przekładników fazowych.

Na froncie urządzenia widoczne są otwory do przeprowadzenia przewodów z mierzonym prądem, o wymiarach 22 x 26 mm.

Zewnętrzne zaciski śrubowe służą do podłączenia obwodu wtórnego urządzenia pomiarowego lub kontrolnego.

Konstrukcja obudowy umożliwia montaż na szynie DIN, tablicy lub przewodzie, zależnie od konfiguracji rozdzielnicy.

Na zewnętrznej części urządzenia znajdują się oznaczenia identyfikacyjne i parametry, ułatwiające prawidłowy dobór oraz podłączenie.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
3
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-21 mm
Szerokość otworu
0-15 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F