automatyka domowa i przemysłowa

TP-200-5

Przekładnik prądowy TP-200-5

Trójfazowy przekładnik prądowy TP-200-5 200/5 A

Przekładnik prądowy TP-200-5

Dlaczego warto wybrać TP-200-5?

Przekładnia 200/5 A

Trójfazowa konstrukcja 3 w 1

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 2,5 VA

Prąd wtórny 5 A

Montaż DIN, tablica, przewód

Zaciski śrubowe 4 mm²

Stopień ochrony IP20

TP-200-5 integruje pomiar trzech faz w jednej obudowie, co ogranicza liczbę oddzielnych elementów w rozdzielnicy. Takie rozwiązanie skraca czas montażu, porządkuje okablowanie i ułatwia budowę układów monitorowania energii w instalacjach przemysłowych oraz budynkowych.

Przekładnia 200/5 A pozwala przekształcić prąd pierwotny na standardowy sygnał wtórny 5 A, wykorzystywany przez urządzenia pomiarowe i kontrolne. Dzięki temu przekładnik sprawdza się w układach pośredniego pomiaru dużych prądów oraz w instalacjach współpracujących z licznikami energii.

Urządzenie można montować na szynie DIN, tablicy lub przewodzie, a jego konstrukcja umożliwia instalację bezpośrednio przy wyjściach rozłączników mocy wybranych serii i rozwiązań analogicznych. To ułatwia dopasowanie przekładnika do istniejącej infrastruktury i pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń w szafie elektrycznej.
Przekładnik prądowy TP-200-5 Przekładnik prądowy TP-200-5 Przekładnik prądowy TP-200-5
Do instalacji trójfazowych

Do instalacji trójfazowych

Przystosowany do pośredniego pomiaru prądów w trzech fazach.

Stabilna praca pomiarowa

Stabilna praca pomiarowa

Klasa 1 wspiera dokładny odczyt w układach kontrolnych.

Zabudowa rozdzielnicowa

Zabudowa rozdzielnicowa

Stopień IP20 odpowiada pracy wewnątrz szaf elektrycznych.

TP-200-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TP-200-5

Poznaj inne zalety TP-200-5

Widoczna obudowa mieści trzy tory pomiarowe w jednym module, co odróżnia urządzenie od pojedynczych przekładników jednofazowych.

Na froncie widoczne są przelotowe otwory pomiarowe dla przewodów fazowych, każdy o wymiarze 22 mm x 26 mm.

Zewnętrzne zaciski śrubowe służą do podłączenia obwodu wtórnego do aparatury pomiarowej lub kontrolnej.

Obudowa jest przystosowana do montażu na szynie DIN, co można pokazać od strony elementu mocującego.

Na urządzeniu znajdują się oznaczenia przekładni, zacisków i parametrów, ułatwiające identyfikację podczas montażu.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
200 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
2,5 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
3
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-21 mm
Szerokość otworu
0-15 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F