automatyka domowa i przemysłowa

TP-600-5

Przekładnik prądowy TP-600-5

Trójfazowy przekładnik prądowy 600/5 A

Przekładnik prądowy TP-600-5

Dlaczego warto wybrać TP-600-5?

Przekładnia 600/5 A

Trójfazowa konstrukcja 3 w 1

Zamknięty rdzeń pomiarowy

Klasa dokładności 1

Moc wyjściowa 2,5 VA

Zakres 50÷60 Hz

Napięcie pracy 720 V AC

Montaż DIN, tablica, przewód

Stopień ochrony IP20

Konstrukcja 3 w 1 umożliwia jednoczesny pośredni pomiar prądów w trzech fazach. Ogranicza to liczbę osobnych elementów w rozdzielnicy, skraca czas montażu i ułatwia organizację torów pomiarowych w instalacjach przemysłowych oraz budynkowych.

Przekładnia 600/5 A pozwala przekształcić wysoki prąd pierwotny na standardowy prąd wtórny 5 A, odpowiedni dla urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Dzięki temu przekładnik wspiera bezpieczne monitorowanie dużych prądów bez bezpośredniego obciążania aparatury pomiarowej.

Możliwość montażu na szynie DIN, tablicy lub przewodzie oraz praca w pozycji pionowej albo poziomej zwiększają swobodę projektowania układu. Konstrukcja pozwala również na montaż bezpośrednio na wyjściach wybranych rozłączników mocy, co pomaga oszczędzić miejsce i czas instalacji.
Przekładnik prądowy TP-600-5 Przekładnik prądowy TP-600-5 Przekładnik prądowy TP-600-5
Do pomiarów trójfazowych

Do pomiarów trójfazowych

Przeznaczony do pośredniego pomiaru prądów w instalacjach trójfazowych.

Stabilna praca pomiarowa

Stabilna praca pomiarowa

Klasa 1 i moc 2,5 VA wspierają wiarygodny odczyt.

Rozdzielnicowa zabudowa

Rozdzielnicowa zabudowa

Kompaktowy format ułatwia montaż w układach sterowania i pomiaru.

TP-600-5 – wizualizacja urządzenia

Przekładnik prądowy TP-600-5

Poznaj inne zalety TP-600-5

Widoczna, zwarta obudowa obejmuje trzy tory pomiarowe w jednym urządzeniu, przystosowanym do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie urządzenia widoczne są trzy kwadratowe otwory przelotowe P1/P2 o wymiarach 31 x 31 mm dla przewodów lub torów prądowych.

Na obudowie znajdują się zaciski wtórne S1/S2 w wykonaniu śrubowym, przeznaczone do podłączenia przewodów obwodu pomiarowego.

Konstrukcja urządzenia umożliwia widoczny sposób instalacji na szynie DIN, a także montaż tablicowy lub na przewodzie.

Na urządzeniu widoczne są oznaczenia przyłączy i torów pomiarowych, ułatwiające poprawne prowadzenie przewodów oraz identyfikację zacisków.

Materiały dodatkowe

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX Modbus Energy - integrator liczników F&F z modbus do chmury FOX — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

Parametry Techniczne

Model
Przekładnik prądowy przelotowy
Znamionowy prąd pierwotny
600 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna
3,75 VA
Legalizowany
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie
Liczba wejść pierwotnych
3
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Wysokość otworu
0-31 mm
Szerokość otworu
0-31 mm
Klasa dokładności
1
Średnica przepustu
0 mm
Pobór mocy
0 W

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F