automatyka domowa i przemysłowa

WI-DIM1S1-P

Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia zwykłego 230 V DIMMER

Ściemniacz Wi-Fi 230 V do inteligentnego sterowania oświetleniem

Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia zwykłego 230 V DIMMER

Dlaczego warto wybrać WI-DIM1S1-P?

Sterowanie oświetleniem 230 V

Obsługa ściemnialnych LED do 100 W

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Montaż w puszce Ø60

Aplikacja FOX Android i iOS

Sterowanie głosowe Google

Praca autonomiczna bez Wi-Fi

Integracja przez REST API

Wbudowane zabezpieczenie termiczne

FOX DIMMER pozwala sterować oświetleniem z aplikacji mobilnej, głosowo przez Asystenta Google i Google Home oraz klasycznie za pomocą lokalnego przycisku monostabilnego. Krótkie naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza światło, a dłuższe przytrzymanie umożliwia zmianę jasności. Dzięki temu użytkownik nie musi rezygnować z tradycyjnej obsługi, zyskując jednocześnie wygodę zdalnego zarządzania oświetleniem.

Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz lokalna kopia programu pracy pozwalają utrzymać działanie zaprogramowanych scen i harmonogramów również bez połączenia z siecią Wi-Fi. To ważna przewaga w codziennym użytkowaniu, ponieważ awaria internetu lub routera nie blokuje podstawowego sterowania światłem ani wcześniej ustawionych automatyzacji.

Obsługa REST API umożliwia integrację ściemniacza z innymi systemami automatyki domowej, a nie tylko pracę w obrębie aplikacji FOX. Pozwala to tworzyć własne scenariusze, łączyć sterowanie oświetleniem z innymi urządzeniami oraz rozbudowywać instalację smart home zgodnie z potrzebami użytkownika.
Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia zwykłego 230 V DIMMER Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia zwykłego 230 V DIMMER Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia zwykłego 230 V DIMMER
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Moduł dopuszkowy do standardowych instalacji podtynkowych Ø60.

Zdalna obsługa

Zdalna obsługa

Sterowanie światłem z aplikacji, głosowo lub przyciskiem ściennym.

Bezpieczna automatyzacja

Bezpieczna automatyzacja

Szyfrowana komunikacja i zarządzanie dostępem przez hasła.

WI-DIM1S1-P – wizualizacja urządzenia

Ściemniacz Wi-Fi do LED i oświetlenia zwykłego 230 V DIMMER

Poznaj inne zalety WI-DIM1S1-P

Urządzenie ma kompaktową obudowę przeznaczoną do montażu w puszce podtynkowej Ø60. Widoczny kształt i niewielka wysokość modułu 20mm ułatwiają umieszczenie go za osprzętem instalacyjnym.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych. Przyłącze obsługuje przewody do 2,5 mm² i jest przeznaczone do okablowania zasilania, wejścia sterującego oraz wyjścia na źródło światła.

Na przedniej części modułu umieszczono przycisk PROG. Element ten służy do czynności serwisowych i procedur konfiguracyjnych opisanych w instrukcji, w tym przywracania dostępu do urządzenia.

Front urządzenia wyposażono w kontrolkę STATUS LED. Dioda sygnalizuje stan pracy modułu, między innymi tryb fabryczny, łączenie z siecią Wi-Fi, połączenie lub brak połączenia.

Na module widoczne są oznaczenia wyprowadzeń, takie jak S, N, L oraz wyjście do żarówki. Ułatwiają one identyfikację punktów podłączeniowych podczas montażu zgodnie ze schematem producenta.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: DIMMER. Sterowanie wifi. Ściemniacz oświetlenia.

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

FOX prezentacja systemu sterowania wifi. Opis modułów

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Tak
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
2003
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pobór mocy
1,6 W
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Liczba przekaźników
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F