automatyka domowa i przemysłowa

WI-LED2S2-P

Sterownik Wi-Fi do oświetlenia LED dwukanałowy 12 V DOUBLE LED

Dwukanałowy sterownik Wi-Fi LED 12/24 V

Sterownik Wi-Fi do oświetlenia LED dwukanałowy 12 V DOUBLE LED

Dlaczego warto wybrać WI-LED2S2-P?

Dwukanałowe sterowanie LED 12/24 V

Wi-Fi 2,4 GHz

Obciążenie 4 A na kanał

Montaż w puszce Ø60

REST API do integracji

Aplikacja Android i iOS

Praca autonomiczna bez Wi-Fi

Wbudowane zabezpieczenie termiczne

IP20, praca 0÷45°C

Sterownik obsługuje dwa niezależne kanały oświetlenia LED 12/24 V, każdy o obciążalności do 4 A. Pozwala to sterować dwiema strefami światła z jednego kompaktowego modułu, na przykład oddzielnie oświetleniem głównym i dekoracyjnym. Użytkownik może włączać, wyłączać oraz regulować jasność z aplikacji lub lokalnych przycisków.

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz oraz dostęp przez chmurę F&F umożliwiają sterowanie oświetleniem z aplikacji mobilnej, także spoza sieci lokalnej po skonfigurowaniu dostępu zdalnego. Integracja z Asystentem Google i Google Home pozwala korzystać z komend głosowych, zwiększając komfort codziennej obsługi instalacji smart home.

Wbudowany zegar z podtrzymaniem oraz kopia programu pracy zapewniają działanie harmonogramów również bez połączenia z Wi-Fi. Obsługa REST API umożliwia podłączenie sterownika do innych systemów automatyki domowej, co zwiększa elastyczność projektowania instalacji i pozwala łączyć oświetlenie z szerszym scenariuszem automatyzacji.
Sterownik Wi-Fi do oświetlenia LED dwukanałowy 12 V DOUBLE LED Sterownik Wi-Fi do oświetlenia LED dwukanałowy 12 V DOUBLE LED Sterownik Wi-Fi do oświetlenia LED dwukanałowy 12 V DOUBLE LED
Zdalne sterowanie

Zdalne sterowanie

Obsługa oświetlenia LED z aplikacji mobilnej i przez Wi-Fi.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Moduł mieści się w standardowej puszce podtynkowej Ø60.

Elastyczna automatyzacja

Elastyczna automatyzacja

Harmonogramy, kalendarze i REST API rozszerzają możliwości integracji.

WI-LED2S2-P – wizualizacja urządzenia

Sterownik Wi-Fi do oświetlenia LED dwukanałowy 12 V DOUBLE LED

Poznaj inne zalety WI-LED2S2-P

Urządzenie ma małą, okrągłą obudowę przystosowaną do montażu w puszce podtynkowej Ø60. Montaż w puszce podtynkowej umożliwia umieszczenie modułu pod przyciskami, zachowując estetykę instalacji i wygodę obsługi..

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących i wyjść LED. Przyłącza obsługują przewody do 2,5 mm² i są dostępne bez demontażu obudowy.

Na przedniej części sterownika umieszczono przycisk PROG. Jest on widocznym elementem obsługowym wykorzystywanym między innymi podczas procedur konfiguracyjnych i przywracania ustawień.

Front urządzenia wyposażono w kontrolkę STATUS LED. Dioda sygnalizuje stany pracy sterownika, w tym tryb fabryczny, łączenie z Wi-Fi, połączenie z siecią oraz brak połączenia.

Na module widoczne są oznaczenia wyprowadzeń, takie jak S1, S2, +, –, R1 i R2. Ułatwiają one identyfikację wejść przycisków, zasilania oraz wyjść dla dwóch kanałów LED.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: DOUBLE LED. Sterowanie wifi. Dwukanałowy ściemniacz led (12-24V).

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

FOX prezentacja systemu sterowania wifi. Opis modułów

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Tak
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
2003
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Pobór mocy
1,5 W
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Liczba przekaźników
0
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F