automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-100

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-100

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi ENERGY-3-100

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-100

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-100?

Pomiar 3-fazowy, 4-przewodowy

Zakres pomiarowy do 100 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Zdalny dostęp przez chmurę F&F

Montaż na szynie TH-35

Dokładność miernika 1%

Przekładniki pomiarowe 0,5%

Obsługa REST API i MQTT

Stopień ochrony IP20

ENERGY-3-100 monitoruje napięcie, prąd, moc i zużycie energii w instalacji trójfazowej. Rejestruje wartości średnie, minimalne i maksymalne, dzięki czemu ułatwia analizę obciążeń, wykrywanie przekroczeń oraz ocenę pracy urządzeń energochłonnych, instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Komunikacja przez sieć Wi-Fi 2,4 GHz oraz chmurę F&F pozwala kontrolować pomiary z aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Użytkownik może wygodnie sprawdzać historię zużycia energii, analizować trendy i zarządzać instalacją bez lokalnego odczytu licznika.

Obsługa REST API oraz MQTT umożliwia połączenie monitora z zewnętrznymi systemami, w tym Home Assistant. To ważna przewaga w instalacjach smart home i automatyce budynkowej, gdzie dane pomiarowe mogą wspierać scenariusze oszczędzania energii, alarmowania oraz optymalizacji pracy odbiorników.
Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-100 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-100 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-100
Zdalny monitoring

Zdalny monitoring

Stały podgląd parametrów instalacji przez aplikację lub przeglądarkę.

Nieinwazyjny pomiar

Nieinwazyjny pomiar

Otwierane przekładniki umożliwiają montaż na przewodach bez ich rozłączania.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

REST API i MQTT ułatwiają współpracę z automatyką budynkową.

WI-MEF-3-100 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-100

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-100

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, pomiaru napięcia oraz przekładników prądowych.

Front urządzenia zawiera kontrolkę STATUS oraz diody L1, L2 i L3 sygnalizujące obecność napięcia i impulsy zużycia energii.

Na froncie znajduje się przycisk RESET przeznaczony do procedury zerowania haseł i ponownej konfiguracji urządzenia.

Urządzenie dostarczane jest z anteną, widoczną po montażu i wspierającą bezprzewodową komunikację Wi-Fi.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Prąd znamionowy (In)
100 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F