automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-200

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-200

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi ENERGY-3-200

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-200

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-200?

Pomiar trójfazowy do 200 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację i WWW

Montaż na szynie TH-35

Nieinwazyjne przekładniki prądowe o dokładności 0,5%

Rejestracja historii pomiarów

Obsługa REST API i MQTT

Dokładność miernika 1%

Stopień ochrony IP20

ENERGY-3-200 monitoruje zużycie energii, napięcia, prądy oraz moc w instalacji trójfazowej. Rejestracja wartości średnich, minimalnych i maksymalnych pozwala analizować obciążenia, szybciej wykrywać nieprawidłowości oraz świadomie zarządzać poborem energii w domu, budynku lub instalacji przemysłowej.

Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi 2,4 GHz i chmurę F&F. Użytkownik może sprawdzać dane w aplikacji mobilnej albo przez przeglądarkę internetową, co ułatwia kontrolę zużycia energii bez konieczności fizycznego dostępu do rozdzielnicy.

Obsługa REST API oraz MQTT umożliwia połączenie monitora z zewnętrznymi systemami, w tym Home Assistant. Dzięki temu dane pomiarowe mogą wspierać scenariusze automatyzacji, analizę kosztów, nadzór fotowoltaiki oraz sterowanie odbiornikami zależnie od parametrów instalacji.
Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-200 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-200 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-200
Pomiar energii

Pomiar energii

Monitoruje zużycie i parametry sieci trójfazowej.

Łączność Wi-Fi

Łączność Wi-Fi

Zapewnia zdalny dostęp do danych pomiarowych.

Montaż rozdzielczy

Montaż rozdzielczy

Przeznaczony do instalacji na szynie TH-35.

WI-MEF-3-200 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-200

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-200

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na obudowie widoczny jest górny rząd zacisków śrubowych do podłączenia faz L1, L2, L3 oraz przewodu neutralnego N.

Dolny rząd zacisków śrubowych służy do podłączenia trzech przekładników prądowych w torach pomiarowych L1, L2 i L3.

Na froncie znajdują się kontrolki STATUS oraz L1, L2, L3, informujące o stanie modułu, obecności napięcia i impulsach energii.

Widoczny przycisk RESET umożliwia wykonanie procedury zerowania haseł i ponownej personalizacji urządzenia zgodnie z instrukcją.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Prąd znamionowy (In)
200 A
Maksymalny prąd (Imax)
200 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F