automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-400

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-400

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi do instalacji 400 A

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-400

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-400?

Pomiar trójfazowy 3×230/400 V

Zakres pomiarowy do 400 A

Transmisja Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację i przeglądarkę

Obsługa REST API oraz MQTT

Montaż na szynie TH-35

Nieinwazyjne przekładniki otwierane

Dokładność miernika 1%, dokładność przekładnika 0,5%

Praca od -20 do 50°C

ENERGY-3-400 monitoruje energię w instalacji 3-fazowej jako urządzenie 2-kierunkowe i 4-kwadrantowe. Dzięki temu sprawdza się nie tylko przy analizie poboru, ale także przy kontroli produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych. Użytkownik może obserwować napięcia, prądy, moce oraz zużycie energii, co ułatwia wykrywanie przeciążeń i nieprawidłowości w pracy instalacji.

Komunikacja przez Wi-Fi i chmurę F&F umożliwia dostęp do pomiarów z aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Rejestracja historii pozwala analizować zużycie w czasie, porównywać okresy pracy instalacji i podejmować decyzje dotyczące optymalizacji kosztów energii bez konieczności lokalnego odczytu licznika.

Obsługa REST API oraz MQTT pozwala włączyć monitor do zewnętrznych systemów automatyki, w tym Home Assistant. To ważna przewaga w instalacjach, w których dane o energii mają sterować scenariuszami, alarmami, raportowaniem lub automatyzacją odbiorników zależnie od aktualnego poboru i warunków sieci.
Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-400 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-400 Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-400
Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia nie przekracza 2 W.

Wysoka odporność temperaturowa

Wysoka odporność temperaturowa

Pracuje w zakresie temperatur od -20 do 50°C.

Bezpieczna komunikacja zdalna

Bezpieczna komunikacja zdalna

Dane dostępne przez Wi-Fi i polską chmurę F&F.

WI-MEF-3-400 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 3 fazowy - ENERGY-3-400

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-400

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, pomiaru napięcia oraz przekładników prądowych.

Front wyposażono w kontrolkę STATUS oraz diody L1, L2 i L3 wskazujące obecność napięcia i impulsy zużycia energii.

Na froncie znajduje się przycisk RESET, używany do procedur serwisowych, w tym zerowania haseł i ponownej personalizacji.

Urządzenie dostarczane jest z anteną do komunikacji Wi-Fi, widoczną jako zewnętrzny element zestawu montażowego.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Legalizowany
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pobór mocy
2 W
Prąd znamionowy (In)
400 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj interfejsu
Inne
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
Napięcie znamionowe (Un) L-L
400-400 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Maksymalny prąd (Imax)
400 A
Pomiar profilu obciążenia
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F