automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-OPTI-100SET

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-OPTI-100 z lampką LK-BZ-3

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi z lampką kontrolną

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-OPTI-100 z lampką LK-BZ-3

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-OPTI-100SET?

Trójfazowy pomiar energii

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Zakres pomiarowy do 100 A

Dwukierunkowy monitoring instalacji

Aplikacja Android i iOS

Dostęp przez przeglądarkę

Montaż na szynie TH-35

Nieinwazyjne przekładniki prądowe

Lampka kontroli faz

ENERGY-3-OPTI-100 przesyła dane przez domową sieć Wi-Fi i chmurę F&F, zapewniając dostęp do pomiarów z aplikacji lub przeglądarki. Użytkownik może na bieżąco kontrolować zużycie energii, moc, prądy i napięcia, co ułatwia wykrywanie nieprawidłowości oraz optymalizację kosztów eksploatacji instalacji.

Monitor obsługuje instalacje trójfazowe, 4-przewodowe i umożliwia dwukierunkową analizę energii. Dzięki temu nadaje się nie tylko do kontroli standardowego poboru, lecz także do nadzoru instalacji fotowoltaicznych oraz opomiarowania pomp ciepła, gdzie ważna jest rzetelna informacja o przepływie energii.

Dołączona lampka LK-BZ-3 sygnalizuje obecność napięcia w każdej fazie za pomocą trzech zielonych diod LED. Kontrolki są zabezpieczone wkładkami topikowymi 5×20 mm, co pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych modułów w rozdzielnicy i zwiększa przejrzystość obsługi serwisowej.
Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-OPTI-100 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-OPTI-100 z lampką LK-BZ-3 Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-OPTI-100 z lampką LK-BZ-3
Pomiar trójfazowy

Pomiar trójfazowy

Kontrola energii, mocy, prądów i napięć w instalacji 3-fazowej.

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Dane dostępne przez aplikację mobilną, przeglądarkę i chmurę F&F.

Montaż rozdzielczy

Montaż rozdzielczy

Konstrukcja modułowa do instalacji na szynie TH-35.

WI-MEF-3-OPTI-100SET – wizualizacja urządzenia

Zestaw: monitor zużycia energii ENERGY-3-OPTI-100 z lampką LK-BZ-3

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-OPTI-100SET

Monitor ma obudowę o szerokości 2 modułów, a lampka LK-BZ-3 zajmuje 1 moduł. Oba elementy są przeznaczone do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia przewodów instalacyjnych. Widoczne przyłącza ułatwiają uporządkowane wykonanie połączeń w szafie lub rozdzielnicy.

Lampka kontrolna LK-BZ-3 jest wyposażona w trzy zielone kontrolki LED, które z frontu urządzenia sygnalizują obecność napięcia w poszczególnych fazach.

Na module lampki widoczne są miejsca na wkładki topikowe 5×20 mm, służące do zabezpieczenia kontrolek oraz możliwego zabezpieczania dodatkowych części obwodu.

W zestawie znajdują się miniaturowe, otwierane przekładniki prądowe zakładane na mierzone przewody. Ich konstrukcja jest widoczna jako osobne elementy instalacyjne zestawu.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Wysokość
90 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
35 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Pobór mocy
2 W
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Prąd znamionowy (In)
100 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Klasa dokładności
B
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F