automatyka domowa i przemysłowa

WI-MEF-3-OPTI-40

Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-40

Trójfazowy monitor energii Wi-Fi do instalacji domowych

Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-40

Dlaczego warto wybrać WI-MEF-3-OPTI-40?

Pomiar trójfazowy do 40 A

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Dostęp przez aplikację i WWW

Montaż na szynie TH-35

Przekładniki prądowe w zestawie

Obsługa REST API i MQTT

Rejestracja historii pomiarów

Dokładność miernika 1%, przekładnika 0,5%

Zakres pracy -20÷50°C

Urządzenie monitoruje napięcie, prąd, moc oraz zużycie energii w instalacji trójfazowej. Rejestracja wartości średnich, minimalnych i maksymalnych ułatwia analizę pracy odbiorników, wykrywanie przekroczeń oraz ocenę efektywności energetycznej budynku.

Dane pomiarowe są dostępne w aplikacji FOX lub przez przeglądarkę internetową. Komunikacja przez domową sieć Wi-Fi i chmurę F&F pozwala kontrolować zużycie energii zdalnie, bez konieczności lokalnego odczytu w rozdzielnicy.

Obsługa REST API oraz MQTT umożliwia połączenie monitora z zewnętrznymi systemami, w tym Home Assistant. Dzięki temu pomiary energii mogą stać się podstawą scenariuszy automatyki, raportowania i optymalizacji pracy instalacji.
Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-40 Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-40 Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-40
Pomiar energii

Pomiar energii

Rejestruje zużycie i parametry sieci w instalacji trójfazowej.

Łączność bezprzewodowa

Łączność bezprzewodowa

Pracuje w sieci Wi-Fi 2,4 GHz z dostępem zdalnym.

Integracja systemowa

Integracja systemowa

Obsługuje REST API i MQTT dla systemów automatyki.

WI-MEF-3-OPTI-40 – wizualizacja urządzenia

Monitor zużycia energii 3 fazowy - Energy-3-OPTI-40

Poznaj inne zalety WI-MEF-3-OPTI-40

Kompaktowa obudowa o szerokości 35 mm jest przystosowana do montażu w rozdzielnicy na standardowej szynie TH-35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, torów pomiarowych oraz przekładników prądowych.

Front urządzenia wyposażono w diodę STATUS, która sygnalizuje stan modułu oraz status połączenia z siecią Wi-Fi.

Trzy widoczne kontrolki LED pokazują obecność napięcia na torach pomiarowych oraz impulsy poboru energii czynnej.

Na przednim panelu znajduje się przycisk RESET używany do procedury zerowania haseł i ponownej personalizacji urządzenia.

Materiały dodatkowe

FOX - MEF - telemetria dla firm

FOX - MEF - telemetria, wykresy - dla odbiorców INDYWIDUALNYCH, PRZEMYSŁU oraz BIZNESU

FOX - MEF - telemetria, optymalizacja kosztów dla PRZEMYSŁU, BIZNESU

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Prąd znamionowy (In)
40 A
Maksymalny prąd (Imax)
40 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
195-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Pobór mocy
2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Szerokość
35 mm
Głębokość
65 mm
Wysokość
90 mm
Klasa dokładności
B
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Odpowiednie do
Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Rodzaj interfejsu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F