automatyka domowa i przemysłowa

WI-R2S2-D

Przekaźnik 2-knałowy DOUBLE SWITCH-D

Dwukanałowy przekaźnik Wi-Fi na szynę DIN

Przekaźnik 2-knałowy DOUBLE SWITCH-D

Dlaczego warto wybrać WI-R2S2-D?

Dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC

Obciążalność do 16 A/kanał

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Zasilanie 165÷265 V AC

Montaż na szynie TH-35

Obsługa REST API i MQTT

Aplikacja Android oraz iOS

Zewnętrzna antena Wi-Fi

Stopień ochrony IP20

Moduł wyposażono w dwa separowane wyjścia przekaźnikowe ze stykami przełącznymi NO/NC, co pozwala sterować dwoma obwodami oświetlenia lub innymi odbiornikami elektrycznymi. Obciążalność rezystancyjna do 16 A na kanał umożliwia zastosowanie urządzenia w rozbudowanych instalacjach automatyki domowej.

Przekaźnik komunikuje się przez domową sieć Wi-Fi 2,4 GHz i umożliwia zdalny dostęp za pośrednictwem polskiej chmury F&F. Użytkownik może sterować odbiornikami z aplikacji mobilnej, tworzyć harmonogramy i korzystać z kalendarzy internetowych, co zwiększa komfort oraz pozwala automatyzować pracę instalacji.

Obsługa REST API oraz MQTT pozwala włączyć DOUBLE SWITCH-D do zewnętrznych platform automatyki, w tym Home Assistant. Integracja z Google Home i asystentem Google daje możliwość sterowania głosowego, dzięki czemu urządzenie jest elastycznym elementem nowoczesnej instalacji smart home.
Przekaźnik 2-knałowy DOUBLE SWITCH-D Przekaźnik 2-knałowy DOUBLE SWITCH-D Przekaźnik 2-knałowy DOUBLE SWITCH-D
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 2S ułatwia instalację w standardowej rozdzielnicy.

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Wejścia pozwalają podłączyć zewnętrzne przyciski sterujące.

Praca autonomiczna

Praca autonomiczna

Moduł może działać również bez połączenia Wi-Fi.

WI-R2S2-D – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik 2-knałowy DOUBLE SWITCH-D

Poznaj inne zalety WI-R2S2-D

Urządzenie ma obudowę o szerokości 2 modułów, czyli 35 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia instalację na standardowej szynie TH-35, widocznej w rozdzielnicach i szafkach instalacyjnych.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz dwóch wyjść przekaźnikowych.

Widoczna kontrolka STATUS sygnalizuje stan pracy modułu, połączenie Wi-Fi oraz procedury konfiguracyjne za pomocą kolorów diody.

Na froncie znajduje się przycisk PROG używany podczas konfiguracji oraz przywracania ustawień fabrycznych urządzenia.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SWITCH & ENERGY i FOX DOUBLE SWITCH. Pojedynczy i dwukanałowy przekaźnik wifi.

FOX - moduł: HERMETIC BOX - sterowanie wifi, przekaźnik jednokanałowy z wejściem sterującymi

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Numer RAL (zbliżony)
2003
Liczba przekaźników
2
Pobór mocy
2,2 W
Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F