automatyka domowa i przemysłowa

Wi-S4-D

Quad Input Din

Quad Input DIN Wi-S4-D – 4-kanałowy nadajnik Wi-Fi na szynę DIN

Quad Input Din

Dlaczego warto wybrać Wi-S4-D?

4 niezależne wejścia cyfrowe

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Montaż na szynie TH-35

Zasilanie 165÷265 V AC

Sterowanie odbiornikami Fox

Obsługa REST API i MQTT

Sceny do 16 odbiorników

Aplikacja Android i iOS

Pobór mocy poniżej 1,2 W

Moduł obsługuje 4 niezależne wejścia cyfrowe, co pozwala przypisać osobne funkcje do kilku przycisków lub obwodów sterujących. Dla każdego przycisku można konfigurować akcje związane z naciśnięciem, zwolnieniem i długim przytrzymaniem, tworząc wygodne sceny automatyki domowej i budynkowej.

Urządzenie komunikuje się przez Wi-Fi 2,4 GHz i współpracuje z odbiornikami Fox w tej samej lokalnej sieci. Obsługa REST API oraz MQTT ułatwia integrację z zewnętrznymi systemami automatyki, w tym z Home Assistant, co zwiększa możliwości rozbudowy instalacji.

Kolejne naciśnięcia przycisku mogą uruchamiać różne akcje w zaprogramowanej sekwencji. Funkcja ta pozwala obsłużyć kilka scen jednym przyciskiem, na przykład zmieniając tryby pracy instalacji, sceny oświetleniowe lub inne funkcje kompatybilnych odbiorników Fox.
Quad Input Din Quad Input Din Quad Input Din
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 18 mm ułatwia instalację w rozdzielnicy.

Zdalna obsługa

Zdalna obsługa

Dostęp przez aplikację Fox i chmurę F&F.

Elastyczna automatyzacja

Elastyczna automatyzacja

Sceny i sekwencje zwiększają możliwości sterowania.

Wi-S4-D – wizualizacja urządzenia

Quad Input Din

Poznaj inne zalety Wi-S4-D

Urządzenie ma kompaktową obudowę przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35. Szerokość wynosi 1 moduł, czyli 18 mm.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania oraz wejść sterujących. Przyłącze obsługuje przewody do 2,5 mm².

Widoczne oznaczenia S1, S2, S3 i S4 odpowiadają czterem wejściom sterującym przeznaczonym do podłączenia zewnętrznych przycisków lub sygnałów sterujących.

Na froncie znajduje się dioda STATUS, która sygnalizuje stan pracy modułu, między innymi połączenie Wi-Fi, tryb fabryczny lub procedury serwisowe.

Na froncie urządzenia umieszczony jest przycisk RESET, wykorzystywany do procedury przywracania ustawień fabrycznych i ponownej konfiguracji modułu.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Tak
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Pobór mocy
1,2 W
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Liczba przekaźników
4
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
2003
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F