automatyka domowa i przemysłowa

Wi-S4-Pico

Quad Input Pico

Quad Input Pico Wi-S4-Pico – miniaturowy 4-kanałowy nadajnik Wi-Fi

Quad Input Pico

Dlaczego warto wybrać Wi-S4-Pico?

4 niezależne wejścia cyfrowe

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Zasilanie 165÷265 V AC

Montaż w puszce Ø60

Obsługa REST API i MQTT

Sceny dla 16 odbiorników

Konfiguracja w aplikacji Fox

Pobór mocy poniżej 1,2 W

Integracja z Google Home

Moduł obsługuje cztery niezależne wejścia cyfrowe S1–S4, umożliwiając podłączenie zewnętrznych przycisków i wygodne wyzwalanie akcji w systemie automatyki budynkowej.

Dla każdego wejścia można konfigurować akcje powiązane z naciśnięciem, zwolnieniem oraz długim naciśnięciem przycisku. Jedna scena może sterować maksymalnie 16 odbiornikami Fox.

Obsługa REST API i MQTT pozwala łączyć moduł z zewnętrznymi systemami automatyki, w tym Home Assistant, co zwiększa możliwości personalizacji instalacji smart home.
Quad Input Pico Quad Input Pico Quad Input Pico
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Ułatwia ukryty montaż w standardowej puszce instalacyjnej.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia wynosi poniżej 1,2 W.

Łatwa konfiguracja

Łatwa konfiguracja

Ustawienia realizowane są przez bezpłatną aplikację mobilną Fox.

Wi-S4-Pico – wizualizacja urządzenia

Quad Input Pico

Poznaj inne zalety Wi-S4-Pico

Kompaktowa obudowa o wymiarach 35×36×19 mm pozwala umieścić moduł w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe przystosowane do przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Widoczne oznaczenia zacisków ułatwiają identyfikację zasilania oraz czterech wejść przycisków sterujących.

Na froncie urządzenia znajduje się dioda STATUS sygnalizująca tryb pracy i stan połączenia Wi-Fi.

Widoczny przycisk RESET umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Do ściemniacza
Tak
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Pobór mocy
1,2 W
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Liczba przekaźników
4
Bezhalogenowe
Tak
Numer RAL (zbliżony)
7035
Przezroczysty
Nie
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP20

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F