automatyka domowa i przemysłowa

WI-STR1S4-D

Sterownik rolet na szynę DIN SHUTTER-D

Sterownik rolet Wi-Fi na szynę DIN

Sterownik rolet na szynę DIN SHUTTER-D

Dlaczego warto wybrać WI-STR1S4-D?

Sterowanie roletą 230 V AC

Moc silnika do 320 W

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Aplikacja Android i iOS

Integracja Google Home

Obsługa REST API

Stopień ochrony IP20

Sterownik umożliwia ustawianie poziomu otwarcia rolety oraz płynną regulację kąta nachylenia lameli żaluzji. Pozwala dokładnie zarządzać ilością światła w pomieszczeniu, poprawia prywatność i zwiększa komfort użytkowania bez konieczności ręcznej obsługi osłon.

Aplikacja FOX pozwala sterować roletami z telefonu lub tabletu, także poza domem przez chmurę F&F. Programatory czasowe, kalendarze internetowe i funkcje astronomiczne umożliwiają automatyczne podnoszenie i opuszczanie osłon zgodnie z ustalonym scenariuszem.

Obsługa REST API, współpraca z Asystentem Google i Google Home oraz możliwość pracy lokalnej w sieci Wi-Fi ułatwiają włączenie urządzenia do istniejących instalacji smart home. Sterownik może działać autonomicznie, zachowując zaprogramowane funkcje także bez aktywnego połączenia z Wi-Fi.
Sterownik rolet na szynę DIN SHUTTER-D Sterownik rolet na szynę DIN SHUTTER-D Sterownik rolet na szynę DIN SHUTTER-D
Zdalna obsługa

Zdalna obsługa

Sterowanie osłonami z aplikacji, lokalnie lub przez chmurę F&F.

Automatyzacja komfortu

Automatyzacja komfortu

Harmonogramy i kalendarze usprawniają codzienną pracę rolet.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa ułatwia instalację w rozdzielnicy.

Sterownik rolet na szynę DIN SHUTTER-D

Poznaj inne zalety WI-STR1S4-D

Urządzenie ma kompaktową obudowę rozdzielnicową o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu na szynie TH-35.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz wyjść kierunkowych silnika rolety.

Front urządzenia wyposażono w przycisk PROG używany podczas procedur konfiguracyjnych, w tym przywracania dostępu i ustawień urządzenia.

Na panelu przednim umieszczono kontrolkę STATUS LED, która sygnalizuje między innymi tryb pracy oraz stan połączenia z siecią Wi-Fi.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie sterownika w rozdzielnicy na standardowej szynie TH-35, obok innych modułów instalacyjnych.

Materiały dodatkowe

FOX - moduł: SHUTTER. Sterowanie wifi. Sterownik do rolet i żaluzji. Sterowanie lamelami żaluzji.

FOX - funkcja: WYZWALACZE. Centralne sterowanie np. roletami

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Numer RAL (zbliżony)
2003
Liczba przekaźników
2
Pobór mocy
2,2 W
Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego
Tak
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Tak
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Pomarańczowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F