automatyka domowa i przemysłowa

WI-TO2S2-R

Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym GATE-R

Hermetyczny sterownik Wi-Fi do bram i furtek

Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym GATE-R

Dlaczego warto wybrać WI-TO2S2-R?

Dwukanałowe sterowanie bramami

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz

Dwa wyjścia przekaźnikowe separowane 1 NO

Dwa cyfrowe wejścia sterujące

Zasilanie 9–30 V AC/DC

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy na zewnątrz

Obsługa aplikacji Android i iOS

Integracja Google i REST API

Dwa separowane wyjścia przekaźnikowe pozwalają obsługiwać dwie bramy, bramę i furtkę albo inne układy dostępu zgodne z parametrami urządzenia. Dzięki temu jeden moduł może zastąpić dwa niezależne sterowniki, upraszczając instalację i zwiększając wygodę codziennego użytkowania.

GATE-R umożliwia sterowanie przez sieć Wi-Fi lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem chmury F&F. Użytkownik może otwierać i zamykać bramę z aplikacji mobilnej, a także korzystać z funkcji smart home WiFi bez konieczności prowadzenia dodatkowego okablowania sterującego.

Obsługa Google, Google Home oraz REST API ułatwia włączenie sterownika do rozbudowanych scenariuszy automatyki domowej. Urządzenie może współpracować z systemami zewnętrznymi, w tym Home Assistant, co pozwala tworzyć automatyzacje związane z kontrolą dostępu, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania posesji.
Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym GATE-R Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym GATE-R Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym GATE-R
Zdalna kontrola

Zdalna kontrola

Sterowanie bramą lub furtką z aplikacji mobilnej.

Odporność zewnętrzna

Odporność zewnętrzna

Hermetyczna obudowa IP65 do pracy na zewnątrz.

Elastyczna integracja

Elastyczna integracja

Współpraca z Google, REST API i systemem FOX.

WI-TO2S2-R – wizualizacja urządzenia

Sterownik bramy z wyjściem przekaźnikowym GATE-R

Poznaj inne zalety WI-TO2S2-R

Urządzenie ma kompaktową obudowę przeznaczoną do montażu natynkowego. Konstrukcja o stopniu ochrony IP65 jest przystosowana do instalacji na zewnątrz budynku.

Na obudowie widoczna jest antena zewnętrzna, która zwiększa zasięg komunikacji bezprzewodowej i ułatwia stabilną pracę modułu w instalacjach bramowych.

Sterownik wyposażono w zaciski sprężynowe do przewodów 0,2–1,5 mm². Elementy przyłączeniowe są dostępne po otwarciu obudowy.

Obudowa umożliwia stabilne przykręcenie urządzenia do podłoża w montażu natynkowym, co jest istotne przy instalacji przy napędzie bramy lub furtki.

Obudowa ma wymiary 91×61×40 mm, a z anteną 91×80×62 mm, co ułatwia umieszczenie sterownika w ograniczonej przestrzeni montażowej.

Materiały dodatkowe

FOX prezentacja systemu sterowania wifi. Opis modułów — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - DODAWANIE MODUŁÓW. Sterowanie wifi. Aplikacja mobilna. — Zobacz także nasze inne urządzenie

FOX - funkcja: WYZWALACZE. Centralne sterowanie np. roletami — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Pobór mocy
2,2 W
Liczba przekaźników
2
Numer RAL (zbliżony)
7035
Częstotliwość radiowa
2400 MHz
Do ściemniacza
Nie
Do przycisku impulsowego
Tak
Do łącznika roletowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego
Nie
Do łącznika żaluzjowego/roletowego
Nie
Do łącznika
Tak
W obudowie
Tak
W obudowie tubowej
Nie
Moduł do płyty z obwodem drukowanym
Nie
Tryb przycisku
Tak
Tryb przełączania
Tak
Z ręcznym nadajnikiem radiowym
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Nie
Z przyciskiem radiowym
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilanie
230 V AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Matowy
Sposób mocowania
Inne
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Długość kodu (w bitach)
0
Liczba komend
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F