automatyka domowa i przemysłowa

WZE-1

Licznik zużycia energii WZE-1

Jednofazowy licznik energii WZE-1 z MID

Licznik zużycia energii WZE-1

Dlaczego warto wybrać WZE-1?

Jednofazowy pomiar bezpośredni do 50A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Wyjście impulsowe SO

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Stopień ochrony IP20

Plombowane osłony zacisków

Licznik WZE-1 posiada zgodność z dyrektywą MID 2014/32/EU oraz certyfikat 0120/SGS0570. To istotna cecha w instalacjach, w których pomiar energii ma być jednoznaczny, powtarzalny i oparty na urządzeniu wzorcowanym. Sprawdza się przy kontroli zużycia w budynkach, lokalach, wydzielonych obwodach oraz systemach rozliczeń wewnętrznych.

Wbudowane wyjście SO+ SO- typu otwarty kolektor umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego impulsy. Dzięki temu licznik może pracować nie tylko jako samodzielny wskaźnik, ale również jako element systemu monitorowania zużycia energii, rejestracji danych lub automatyki budynkowej i przemysłowej.

Obudowa o szerokości 1 modułu pozwala łatwo zamontować urządzenie w rozdzielnicy na standardowej szynie TH-35 mm. To przewaga w modernizowanych instalacjach oraz miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie liczy się szybki montaż, czytelny odczyt i zachowanie porządku w szafie elektrycznej.
Licznik zużycia energii WZE-1 Licznik zużycia energii WZE-1 Licznik zużycia energii WZE-1
Pomiar lokalny

Pomiar lokalny

Czytelny odczyt energii bez dodatkowych modułów.

Integracja impulsowa

Integracja impulsowa

Wyjście SO wspiera zewnętrzne systemy odczytu.

Instalacja DIN

Instalacja DIN

Montaż w rozdzielnicy na szynie TH-35 mm.

Licznik zużycia energii WZE-1

Poznaj inne zalety WZE-1

Widoczna obudowa w formacie 1 modułu umożliwia estetyczne osadzenie licznika w rozdzielnicy elektrycznej.

Na froncie znajduje się ekran LCD prezentujący wskazanie energii w kWh z dokładnością do części setnych.

Na panelu frontowym widoczna jest czerwona dioda LED sygnalizująca pobór energii przez pulsowanie.

Urządzenie ma zaciski śrubowe do podłączenia przewodów, umieszczone pod osłonami z możliwością plombowania.

Konstrukcja obudowy obejmuje element montażowy do instalacji na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Liczniki zużycia energii elektrycznej FOX 40A, 100A, 200A, 400A (zdalny odczyt) - przegląd oferty — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Maksymalny prąd (Imax)
50 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Nie
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
115 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
18 mm
Pobór mocy
0,4 W
Prąd znamionowy (In)
5 A
Klasa dokładności
B

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F