automatyka domowa i przemysłowa

WZE-1RST

Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy WZE-1RST

Jednofazowy licznik energii z kasowalnym wskazaniem

Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy WZE-1RST

Dlaczego warto wybrać WZE-1RST?

Jednofazowy pomiar bezpośredni do 80A

Klasa dokładności 1

Podświetlany wyświetlacz LCD

Kasowalny licznik pomocniczy

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie TH-35

Stopień ochrony IP51

Zaciski śrubowe 16 mm²

Obudowa 2 moduły

Licznik prezentuje jednocześnie całkowite zużycie energii oraz wskazanie pomocnicze od ostatniego skasowania. Ułatwia to kontrolę bieżących kosztów, porównywanie okresów pracy oraz rozliczanie wybranych obwodów bez utraty danych z licznika głównego.

Przycisk RESET na froncie pozwala wyzerować wyłącznie wskazanie pomocnicze po przytrzymaniu przez około 5 sekund. To wygodne rozwiązanie przy okresowych pomiarach zużycia, testach odbiorników lub monitorowaniu energii w cyklach eksploatacyjnych.

Wyjście SO+/SO- typu otwarty kolektor umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia sczytującego impulsy. Dzięki stałej 1000 imp/kWh licznik może współpracować z systemami monitorowania zużycia energii, wspierając integrację w automatyce budynkowej i technicznej.
Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy WZE-1RST Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy WZE-1RST Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy WZE-1RST
Do rozdzielnic

Do rozdzielnic

Standardowy montaż na szynie TH-35 mm w instalacjach jednofazowych.

Czytelny odczyt

Czytelny odczyt

Podświetlany LCD ułatwia kontrolę zużycia energii w kWh.

Integracja pomiarowa

Integracja pomiarowa

Wyjście impulsowe pozwala przekazywać dane do urządzeń sczytujących.

Licznik zużycia energii elektrycznej 1-fazowy WZE-1RST

Poznaj inne zalety WZE-1RST

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 2 modułów, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35 mm.

Na froncie znajduje się wyświetlacz LCD z dwoma jednoczesnymi wskazaniami zużycia energii, czytelnymi podczas obsługi rozdzielnicy.

Widoczny na panelu przednim przycisk RESET służy do kasowania pomocniczego wskazania energii po dłuższym przytrzymaniu.

Front urządzenia wyposażono w czerwoną diodę LED, która miga proporcjonalnie do poboru energii i sygnalizuje sczytywanie.

Zaciski śrubowe dla torów pomiarowych i wyjścia impulsowego znajdują się pod osłonami, które można plombować.

Materiały dodatkowe

NOWOŚĆ F&F 2024 // 1-fazowy licznik energii z resetem - WZE-1-RST

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Maksymalny prąd (Imax)
80 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Jednofazowe
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
Krajowe
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Liczba pozycji licznika
6
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
35 mm
Pobór mocy
0,4 W
Prąd znamionowy (In)
5 A
Klasa dokładności
B

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F