automatyka domowa i przemysłowa

WZE-3RST

Licznik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy WZE-3RST

Trójfazowy licznik energii WZE-3RST z certyfikatem MID

Licznik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy WZE-3RST

Dlaczego warto wybrać WZE-3RST?

Trójfazowy pomiar bezpośredni do 3×100 A

Certyfikat MID 2014/32/EU

Klasa dokładności B

Podświetlany wyświetlacz LCD

Kasowalny licznik pomocniczy

Wyjście impulsowe SO

Montaż na szynie DIN TH-35

Zaciski śrubowe do 16 mm²

Stopień ochrony IP51

Licznik realizuje bezpośredni pomiar energii w układzie 3-fazowym, 4-przewodowym przy prądzie maksymalnym 3×100 A. Pozwala kontrolować zużycie energii w rozdzielnicach obsługujących większe odbiory, instalacje techniczne oraz obwody przemysłowe bez stosowania komunikacji cyfrowej.

Zgodność z dyrektywą MID 2014/32/EU oraz klasa dokładności B zwiększają wiarygodność wskazań. To istotne w zastosowaniach, w których licznik ma służyć do rzetelnej kontroli zużycia, analizy kosztów lub podziału energii między wydzielone odbiory.

Urządzenie pokazuje całkowite zużycie energii oraz dodatkowy licznik pomocniczy, który można zresetować przyciskiem na elewacji. Ułatwia to okresowe monitorowanie poboru, kontrolę konkretnych cykli pracy, rozliczanie etapów produkcji lub sprawdzanie zużycia wybranej strefy instalacji.
Licznik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy WZE-3RST Licznik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy WZE-3RST Licznik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy WZE-3RST
Kontrola energii

Kontrola energii

Ułatwia analizę poboru w instalacjach trójfazowych.

Montaż rozdzielnicowy

Montaż rozdzielnicowy

Pasuje do standardowej szyny DIN TH-35.

Impulsowe zliczanie

Impulsowe zliczanie

Udostępnia wyjście SO do zewnętrznych układów pomiarowych.

Licznik zużycia energii elektrycznej 3-fazowy WZE-3RST

Poznaj inne zalety WZE-3RST

Urządzenie ma modułową obudowę o szerokości 4,5 modułu, czyli 75 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie znajduje się 7-cyfrowy, segmentowy wyświetlacz LCD z białym podświetleniem, prezentujący wskazania energii.

Widoczny przycisk frontowy służy do przełączania wskazań oraz resetowania licznika pomocniczego po przytrzymaniu.

Na panelu czołowym umieszczono czerwoną diodę LED sygnalizującą sczytywanie impulsów proporcjonalnych do zużytej energii.

Obudowa posiada zaciski śrubowe do przewodów o przekroju do 16 mm² oraz zaciski wyjścia impulsowego SO+ SO-.

Materiały dodatkowe

Trójfazowy licznik energii z resetem - WZE-3-RST

Liczniki energii elektrycznej - liczniki do pomiaru bezpośredniego i półpośredniego. 5 lat gwarancji — Zobacz także nasze inne urządzenie

WIFI Monitor energii do pompy ciepła, fotowoltaiki. Dwukierunkowy pomiar energii. NOWY v.2024 — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Prąd znamionowy (In)
10 A
Maksymalny prąd (Imax)
100 A
Model
Pomiar bezpośredni
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Blokada cofania licznika
Tak
Legalizowany
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4,5
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Napięcie znamionowe (Un) N-L
160-265 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L
400-400 V
Zakres częstotliwości
50-50 Hz
Liczba impulsów
1000-1000 imp/kWh (kvarh)
Typ licznika
Elektroniczny
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Odpowiednie do
Pobór
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
S0
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP51
Liczba pozycji licznika
7
Wysokość
100 mm
Głębokość
65 mm
Szerokość
72 mm
Pobór mocy
2 W
Klasa dokładności
B

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F