Harmony XV4

Modułowe kolumny sygnalizacyjne Harmony XV4 Ø 40 mm łączą nowoczesny design z niezawodnością przemysłową. Wyposażone w energooszczędne diody LED o żywotności do 50 000 godzin oraz regulowany brzęczyk do 102 dB, gwarantują doskonałą widoczność i słyszalność alarmów. Dzięki wysokiej ochronie IP65 (Type 4X) oraz globalnym certyfikatom (cULus, CCC, RCM, UKCA, CE), ta kompaktowa i łatwa w konfiguracji seria stanowi uniwersalne rozwiązanie do monitorowania maszyn na rynkach całego świata.

Harmony XV4

Modułowe kolumny sygnalizacyjne Harmony XV4 Ø 40 mm łączą nowoczesny design z niezawodnością przemysłową. Wyposażone w energooszczędne diody LED o żywotności do 50 000 godzin oraz regulowany brzęczyk do 102 dB, gwarantują doskonałą widoczność i słyszalność alarmów. Dzięki wysokiej ochronie IP65 (Type 4X) oraz globalnym certyfikatom (cULus, CCC, RCM, UKCA, CE), ta kompaktowa i łatwa w konfiguracji seria stanowi uniwersalne rozwiązanie do monitorowania maszyn na rynkach całego świata.

Klasyczny, nowoczesny design

Klasyczny, nowoczesny design

elegancki wygląd podkreślający estetykę urządzenia

Energooszczędne diody LED

Energooszczędne diody LED

do 50 000 godzin żywotności

Konstrukcja modułowa

Konstrukcja modułowa

elastyczność i łatwa konserwacja

Sygnalizator dźwiękowy do 102 dB

Sygnalizator dźwiękowy do 102 dB

regulowany i konfigurowalny

Stopień ochrony IP65, typ 4X

Stopień ochrony IP65, typ 4X

odporność na pył, wodę i trudne warunki

Globalna zgodność

Globalna zgodność

certyfikaty cULus, CCC, RCM, UKCA i CE

Klasyczny, nowoczesny design

elegancki wygląd podkreślający estetykę urządzenia

Energooszczędne diody LED

do 50 000 godzin żywotności

Konstrukcja modułowa

elastyczność i łatwa konserwacja

Sygnalizator dźwiękowy do 102 dB

regulowany i konfigurowalny

Stopień ochrony IP65, typ 4X

odporność na pył, wodę i trudne warunki

Globalna zgodność

certyfikaty cULus, CCC, RCM, UKCA i CE

Skieruj kursor
na punkty
Hotpoint cursor icon preview
40‑mm kolumna świetlna
Nowoczesny design z minimalnym olśnieniem i wysoką widocznością
Opcje sygnalizatora dźwiękowego 360°
Wiele opcji montażu dla większej elastyczności instalacji
Szeroka kompatybilność napięciowa z uproszczonymi opcjami podstaw
Przystosowana do pracy w trudnych warunkach
40‑mm kolumna świetlna
Nowoczesny design z minimalnym olśnieniem i wysoką widocznością
Opcje sygnalizatora dźwiękowego 360°
Wiele opcji montażu dla większej elastyczności instalacji
Szeroka kompatybilność napięciowa z uproszczonymi opcjami podstaw
Przystosowana do pracy w trudnych warunkach

Kompaktowe kolumny – precyzyjny sygnał

Mniejsza średnica Ø40 mm w porównaniu do pozostałych serii rodziny Harmony sprawia, że XV4 sprawdza się szczególnie dobrze w aplikacjach, gdzie liczy się oszczędność przestrzeni montażowej – na przykład przy maszynach o ograniczonej powierzchni czołowej, w gęsto rozmieszczonych stanowiskach montażowych czy w maszynach OEM, gdzie estetyka i kompaktowość obudowy mają znaczenie równie istotne jak sama funkcja sygnalizacyjna. Jednocześnie zachowana modułowość pozwala na rozbudowę kolumny o kolejne poziomy świetlne bez utraty zwartej, eleganckiej formy całego urządzenia.

Uniwersalne mocowania w rodzinie Harmony

Jedną z kluczowych zalet serii XV4 jest jej pełna kompatybilność z akcesoriami montażowymi wykorzystywanymi również w seriach Harmony XV6 i XVB7. Uniwersalne uchwyty, adaptery rurowe czy wsporniki ścienne można stosować zamiennie pomiędzy tymi trzema rodzinami kolumn sygnalizacyjnych, niezależnie od ich średnicy. Dzięki temu integratorzy i działy utrzymania ruchu mogą ograniczyć liczbę unikalnych akcesoriów magazynowanych w zakładzie, łatwiej standaryzować rozwiązania montażowe na różnych maszynach oraz elastycznie dobierać wielkość kolumny (Ø40, Ø60 lub Ø70 mm) do konkretnej aplikacji bez zmiany całej koncepcji mocowania.

Wymiary

Najczęściej zadawane pytania

1

Jaka jest żywotność diod LED zastosowanych w XV4?

Diody LED w serii Harmony XV4 są energooszczędne i mają żywotność do 50 000 godzin pracy.

2

Jak głośny jest sygnalizator dźwiękowy w XV4?

Sygnalizator dźwiękowy serii XV4 jest regulowany i konfigurowalny, z maksymalnym poziomem głośności do 102 dB.

3

Czy akcesoria montażowe XV4 pasują do innych serii Harmony?

Tak – seria XV4 wykorzystuje uniwersalne akcesoria montażowe kompatybilne również z seriami Harmony XV6 i XVB7, co pozwala na elastyczny dobór wielkości kolumny przy zachowaniu tego samego systemu mocowania.

4

Jaki stopień ochrony i certyfikaty posiada seria XV4?

Moduły Harmony XV4 zapewniają stopień ochrony do IP65 oraz certyfikację typu 4X, a globalną zgodność potwierdzają certyfikaty cULus, CCC, RCM, UKCA oraz oznakowanie CE.

5

Czym jest kolumna sygnalizacyjna Harmony XV4?

Harmony XV4 to seria modułowych kolumn sygnalizacyjno-dźwiękowych Ø40 mm firmy Schneider Electric, łączących klasyczny design, energooszczędne diody LED oraz regulowany sygnalizator dźwiękowy, przeznaczonych do sygnalizacji stanu pracy maszyn i instalacji przemysłowych.