automatyka domowa i przemysłowa

AWZ-24V

Automat zmierzchowy AWZ 24 V

Hermetyczny automat zmierzchowy AWZ 24 V do sterowania oświetleniem

Automat zmierzchowy AWZ 24 V

Dlaczego warto wybrać AWZ-24V?

Zasilanie 21÷27 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy

Wyjście przekaźnikowe 1×NO

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Praca od -25 do 50°C

AWZ 24 V samoczynnie załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza je o świcie, ograniczając potrzebę ręcznej obsługi instalacji. To praktyczne rozwiązanie do oświetlenia ulic, placów, reklam, wystaw i innych punktów zewnętrznych, gdzie liczy się powtarzalna praca zależna od naturalnego natężenia światła.

Użytkownik może dopasować moment załączenia oświetlenia potencjometrem w zakresie 2÷1000 lx. Obrót w stronę symbolu księżyca powoduje późniejsze załączenie, a w stronę symbolu słońca wcześniejsze, co pozwala precyzyjnie dostosować pracę urządzenia do lokalizacji i oczekiwanego poziomu oświetlenia.

Hermetyczna obudowa IP65 oraz dopuszczalna temperatura pracy od -25 do 50°C wspierają zastosowanie urządzenia w instalacjach zewnętrznych. Dodatkowy układ opóźniający załączenie i wyłączenie pomaga eliminować przypadkowe reakcje na krótkotrwałe zakłócenia świetlne, zwiększając niezawodność automatyki oświetlenia.
Automat zmierzchowy AWZ 24 V Automat zmierzchowy AWZ 24 V Automat zmierzchowy AWZ 24 V
Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy wynosi tylko 0,8 W.

Prosta integracja

Prosta integracja

Wyjście przekaźnikowe NO ułatwia sterowanie odbiornikiem.

Odporność środowiskowa

Odporność środowiskowa

Zakres pracy obejmuje temperatury od -25 do 50°C.

AWZ-24V – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AWZ 24 V

Poznaj inne zalety AWZ-24V

Urządzenie ma kompaktową obudowę 60×85×35 mm przeznaczoną do montażu natynkowego, odpowiednią do instalacji zewnętrznych.

Na froncie znajduje się pokrywa czołowa, którą należy zdjąć podczas montażu i szczelnie dokręcić po podłączeniu przewodów.

Wbudowany czujnik światła znajduje się w obudowie i reaguje na poziom światła dziennego.

Przewód przyłączeniowy wprowadzany jest przez gumową przelotkę.

Potencjometr ustawiania progu zadziałania jest dostępny po zdjęciu pokrywy czołowej i oznaczony symbolami słońca oraz księżyca.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
4000 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Napięcie znamionowe
24 V
Maks. moc przełączana LED
250 W
Szerokość
64 mm
Wysokość
89 mm
Głębokość
39 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F