automatyka domowa i przemysłowa

AWZ-30

Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V

Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V IP65

Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V

Dlaczego warto wybrać AWZ-30?

Zasilanie 195÷253 V AC

Obciążenie AC-1 do 30 A

Regulacja progu 2÷1000 lx

Wbudowany element światłoczuły

Opóźnienie przeciw zakłóceniom świetlnym

Hermetyczna obudowa IP65

Montaż natynkowy pionowy

Przyłącze na zaciski śrubowe

Praca od -25 do 50°C

Użytkownik może ustawić próg zadziałania potencjometrem w zakresie 2÷1000 lx. Pozwala to dopasować moment załączania oświetlenia do lokalizacji, ekspozycji na światło dzienne oraz wymagań instalacji, na przykład dla reklam, placów, posesji lub oświetlenia ulicznego.

Obudowa o stopniu ochrony IP65 wspiera pracę urządzenia w instalacjach zewnętrznych. Montaż natynkowy i wbudowany element światłoczuły ułatwiają zastosowanie automatu w miejscach, w których urządzenie ma stały dostęp do naturalnego światła dziennego.

AWZ-30 ma opóźnienie włączenia około 10 s i wyłączenia około 20 s. Takie rozwiązanie ogranicza reakcję na chwilowe zakłócenia świetlne, poprawiając niezawodność sterowania oświetleniem zewnętrznym.
Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V
Automatyczne sterowanie

Automatyczne sterowanie

Załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie.

Wysoka obciążalność

Wysoka obciążalność

Maksymalne obciążenie przekaźnika przy obciążeniu typu AC1 wynosi 30A

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia wynosi 0,8 W.

AWZ-30 – wizualizacja urządzenia

Automat zmierzchowy AWZ-30 230 V

Poznaj inne zalety AWZ-30

Urządzenie ma kompaktową obudowę do montażu natynkowego o wymiarach 76 x 85 x 35, przystosowaną do instalacji zewnętrznych i pracy w stopniu ochrony IP65.

Na froncie znajduje się pokrywa czołowa, którą należy zdjąć podczas podłączania i regulacji, a następnie szczelnie dokręcić.

Widoczny element światłoczuły odbiera naturalne światło dzienne i umożliwia automatyczne sterowanie pracą urządzenia zależnie od poziomu oświetlenia.

Przewód przyłączeniowy wprowadzany jest przez gumową przelotkę.

Potencjometr progu zadziałania jest dostępny po zdjęciu pokrywy czołowej i oznaczony symbolami księżyca oraz słońca. Obrót w stronę księżyca powoduje późniejsze załączenie, a w stronę słońca wcześniejsze.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Próg jasności załączenia
2-1000 lx
Próg jasności wyłączania
2-1000 lx
Opóźnienie wyłączania
20 s
Opóźnienie załączania
10 s
Maksymalna moc łączeniowa
7200 W
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
30 A
Rodzaj czujnika
Czujnik światła wbudowany
Styki
1 styk zwierny (NO)
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Napięcie znamionowe
230 V
Maks. moc przełączana LED
400 W
Szerokość
75 mm
Wysokość
89 mm
Głębokość
42 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Średnica
0 mm
Min. głębokość puszki montażowej
0 mm

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F