automatyka domowa i przemysłowa

BIS-404

Przekaźnik bistabilny BIS-404

Przekaźnik bistabilny świecznikowy BIS-404

Przekaźnik bistabilny BIS-404

Dlaczego warto wybrać BIS-404?

Zasilanie 165÷265 V AC

Dwa wyjścia NO 2×8 A

Funkcja świecznikowa sekwencyjna

Sterowanie z wielu punktów

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż w puszce Ø60

Sygnalizacja LED stanu pracy

Temperatura pracy -25÷50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

BIS-404 posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2, co pozwala sterować dwiema gałęziami oświetlenia z jednego układu przycisków. Sekwencyjne przełączanie umożliwia wybór pracy jednej sekcji, drugiej sekcji lub obu jednocześnie, zwiększając komfort obsługi instalacji świecznikowej.

Przekaźnik może być sterowany z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. To praktyczne rozwiązanie w automatyce budynkowej, gdzie jeden obwód oświetlenia powinien być dostępny z wejścia, korytarza, schodów lub kilku stref pomieszczenia.

Obudowa przystosowana do puszki podtynkowej Ø60 pozwala ukryć urządzenie w instalacji, bez potrzeby stosowania rozdzielnicy. Niewielka wysokość modułu ułatwia montaż w typowych punktach instalacyjnych i modernizację istniejących układów oświetleniowych.
Przekaźnik bistabilny BIS-404 Przekaźnik bistabilny BIS-404 Przekaźnik bistabilny BIS-404
Lokalne sterowanie

Lokalne sterowanie

Obsługa oświetlenia z kilku punktów instalacji.

Dwa kanały

Dwa kanały

Niezależne wyjścia umożliwiają sterowanie dwiema sekcjami.

Sygnalizacja pracy

Sygnalizacja pracy

Diody LED pokazują zasilanie i stan wyjść.

BIS-404 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-404

Poznaj inne zalety BIS-404

Kompaktowa obudowa modułowa jest przystosowana do montażu w puszce podtynkowej Ø60, co można pokazać na zdjęciu produktu poza instalacją.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch wyjść przekaźnikowych.

Urządzenie ma widoczną zieloną diodę U sygnalizującą zasilanie oraz czerwone diody R1 i R2 informujące o załączeniu sekcji.

Na froncie znajdują się czytelne oznaczenia zacisków, ułatwiające identyfikację wejścia sterującego, zasilania oraz wyjść R1 i R2.

Wysokość 20 mm oraz zwarta konstrukcja są widoczne z zewnątrz i ułatwiają ocenę dopasowania do puszki instalacyjnej.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
8 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Głębokość wbudowania
20 mm
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F