automatyka domowa i przemysłowa

BIS-408

Przekaźnik bistabilny BIS-408

Przekaźnik bistabilny BIS-408 do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-408

Dlaczego warto wybrać BIS-408?

Zasilanie 165÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Jeden styk roboczy 1×NO

Sterowanie z wielu przycisków

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż w puszce Ø60

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

BIS-408 umożliwia załączanie i wyłączanie jednego obwodu za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. To praktyczne rozwiązanie do instalacji oświetleniowych, w których obsługa ma być dostępna z wielu miejsc bez stosowania klasycznego układu schodowego i krzyżowego.

Przekaźnik nie posiada pamięci pozycji styku. Po zaniku i ponownym powrocie napięcia odbiornik pozostaje wyłączony, co ogranicza ryzyko niekontrolowanego uruchomienia oświetlenia lub urządzenia po dłuższej przerwie w zasilaniu.

Obudowa przeznaczona do montażu w puszce podtynkowej Ø60 pozwala umieścić przekaźnik blisko przycisków lub sterowanego obwodu. Takie wykonanie ułatwia modernizację istniejących instalacji i zachowanie estetyki osprzętu ściennego.
Przekaźnik bistabilny BIS-408 Przekaźnik bistabilny BIS-408 Przekaźnik bistabilny BIS-408
Automatyka oświetlenia

Automatyka oświetlenia

Do sterowania jednym obwodem z wielu punktów.

Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Obsługa przez standardowe przyciski chwilowe.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Energooszczędna praca w instalacji budynkowej.

BIS-408 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-408

Poznaj inne zalety BIS-408

Kompaktowa obudowa przystosowana jest do montażu w puszce podtynkowej Ø60, co umożliwia ukrycie urządzenia za osprzętem instalacyjnym.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe przeznaczone do podłączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Widoczne zaciski odpowiadają wejściu sterującemu, wyjściu przekaźnika oraz zasilaniu L i N, co ułatwia identyfikację połączeń.

Urządzenie wyposażono w zieloną diodę LED sygnalizującą zasilanie, widoczną na obudowie podczas pracy instalacji.

Na obudowie nie ma pokręteł ani przełączników nastawczych, ponieważ BIS-408 realizuje prostą funkcję włącz/wyłącz.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Głębokość wbudowania
20 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F