automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411

Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V

Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V do sterowania oświetleniem z wielu punktów

Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-411?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk separowany 1×NO/NC

Sterowanie lokalne przyciskami dzwonkowymi

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25…50°C

Stopień ochrony IP20

BIS-411 umożliwia obsługę jednego obwodu oświetlenia lub innego odbiornika za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. Pozwala to wygodnie sterować instalacją z kilku miejsc, bez rozbudowanych układów łączników mechanicznych.

Przekaźnik nie posiada pamięci pozycji styku. Po zaniku i ponownym powrocie napięcia wyjście zostaje ustawione w stan wyłączenia, co pomaga zapobiec niekontrolowanemu załączeniu podłączonych odbiorników bez nadzoru.

Obudowa o szerokości 1 modułu i montaż na szynie TH-35 ułatwiają instalację w standardowych rozdzielnicach. Zaciski śrubowe 2,5 mm² zapewniają typowe, pewne podłączenie przewodów w instalacjach automatyki budynkowej.
Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V
Sterowanie impulsowe

Sterowanie impulsowe

Obsługa jednego obwodu przez równoległe przyciski chwilowe.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 0,6 W.

Standard rozdzielnicowy

Standard rozdzielnicowy

Montaż na szynie TH-35.

BIS-411 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411 230 V

Poznaj inne zalety BIS-411

Urządzenie ma kompaktową obudowę instalacyjną o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów zasilania, sterowania oraz obwodu wyjściowego.

Na froncie znajdują się kontrolki LED sygnalizujące zasilanie urządzenia oraz stan zadziałania przekaźnika.

Na przedniej części obudowy widoczne są oznaczenia zacisków, ułatwiające identyfikację punktów podłączenia podczas montażu.

Konstrukcja obudowy obejmuje zaczep przystosowany do osadzenia urządzenia na standardowej szynie TH-35.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 411LED - przekaźnik bistabilny do oświetlenia LED -

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F