automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411-1R1Z-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-411 1R1Z 24 V

Przekaźnik bistabilny 24 V do sterowania z wielu punktów

Przekaźnik bistabilny BIS-411 1R1Z 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-411-1R1Z-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Styk separowany 1NO i 1NC

Obciążenie AC-1 2×8 A

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Opóźnienie 0,1÷0,2 s

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

Przekaźnik umożliwia podłączenie równolegle wielu przycisków chwilowych, co pozwala sterować jednym obwodem z różnych miejsc instalacji. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, wejść, pomieszczeń przechodnich i rozdzielnic, gdzie liczy się wygoda lokalnej obsługi bez rozbudowanego okablowania przełącznikowego.

BIS-411 nie zapamiętuje pozycji styku. Po zaniku i ponownym pojawieniu się napięcia zasilania wyjście zostaje ustawione w stan wyłączenia. Takie działanie pomaga uniknąć samoczynnego załączenia odbiorników bez nadzoru, co jest istotne w instalacjach oświetleniowych i sterujących.

Konfiguracja 1×NO / 1×NC z separacją styku zwiększa elastyczność zastosowań. Przekaźnik może obsługiwać obwody wymagające styku zwiernego lub rozwiernego, a także współpracować z odbiornikiem zasilanym innym napięciem niż sam przekaźnik, zgodnie ze schematem podłączenia.
Przekaźnik bistabilny BIS-411 1R1Z 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-411 1R1Z 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-411 1R1Z 24 V
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Szerokość 18 mm oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy pozostaje niski podczas czuwania i pracy.

Prosta funkcja

Prosta funkcja

Impulsowe przełączanie włącz/wyłącz bez dodatkowego programowania.

BIS-411-1R1Z-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411 1R1Z 24 V

Poznaj inne zalety BIS-411-1R1Z-24V

Urządzenie ma obudowę instalacyjną o szerokości 1 modułu, przystosowaną do pracy w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny kształt obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie TH-35 w szafie lub skrzynce rozdzielczej.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz wyjść przekaźnikowych.

Obudowa posiada opisane zaciski, w tym zasilanie, wejście sterujące oraz wyjścia styków NC i NO.

Na panelu widoczne są diody sygnalizujące zasilanie oraz zadziałanie przekaźnika, ułatwiające kontrolę stanu urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
8 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
350 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
5 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F