automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-411 24V

Przekaźnik bistabilny 24 V do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-411 24V

Dlaczego warto wybrać BIS-411-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Separowany styk 1×NO/NC

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu

Opóźnienie 0,1÷0,2 s

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

Przekaźnik umożliwia obsługę jednego obwodu z kilku miejsc za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, schodów, pomieszczeń przejściowych i instalacji budynkowych, w których liczy się wygoda sterowania bez rozbudowanych układów łączników.

Po zaniku napięcia i jego ponownym pojawieniu się przekaźnik ustawia styk w stanie wyłączenia. Brak pamięci stanu ogranicza ryzyko niekontrolowanego załączenia oświetlenia lub podłączonego odbiornika po dłuższej przerwie w zasilaniu.

Obudowa o szerokości jednego modułu pozwala wygodnie zamontować urządzenie na szynie TH-35 w rozdzielnicy. Zaciski śrubowe i standardowy format ułatwiają integrację z instalacją automatyki domowej lub budynkowej.
Przekaźnik bistabilny BIS-411 24V Przekaźnik bistabilny BIS-411 24V Przekaźnik bistabilny BIS-411 24V
Niskonapięciowe zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie

Praca w zakresie 9÷30 V AC/DC.

Lokalne sterowanie

Lokalne sterowanie

Obsługa przez przyciski chwilowe połączone równolegle.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Modułowy montaż na szynie TH-35.

BIS-411-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411 24V

Poznaj inne zalety BIS-411-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do montażu w szafce elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie montażowej TH-35 w rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obwodów wyjściowych.

Widoczne oznaczenia numerów zacisków ułatwiają identyfikację torów zasilania, sterowania i wyjścia przekaźnikowego.

Na obudowie znajdują się diody informujące o zasilaniu oraz zadziałaniu, co ułatwia kontrolę pracy urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F