automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411-2Z

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 230V

Przekaźnik bistabilny 2×NO do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 230V

Dlaczego warto wybrać BIS-411-2Z?

Zasilanie 165÷265 V AC

Dwa styki zwierne 2×NO

Obciążenie AC-1 2×8 A

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Obsługa przycisków podświetlanych

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

Konfiguracja 2×NO umożliwia przełączanie dwóch separowanych torów wykonawczych w jednym urządzeniu. To zwiększa elastyczność instalacji i pozwala wygodnie obsługiwać dwa obwody z wykorzystaniem jednego impulsowego sterowania lokalnego.

Przekaźnik współpracuje z równolegle podłączonymi przyciskami chwilowymi, dzięki czemu odbiornik można włączać i wyłączać z kilku miejsc. Rozwiązanie poprawia komfort użytkowania w automatyce domowej i budynkowej bez konieczności stosowania rozbudowanych układów sterowania.

Brak pamięci pozycji styku sprawia, że po zaniku i powrocie napięcia przekaźnik pozostaje wyłączony. Ogranicza to ryzyko niekontrolowanego uruchomienia oświetlenia lub innego odbiornika po dłuższej przerwie w zasilaniu.
Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 230V Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 230V Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 230V
Sterowanie lokalne

Sterowanie lokalne

Obsługa odbiornika z przycisków chwilowych w instalacji.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Separowane wyjścia

Separowane wyjścia

Dwa styki NO pozwalają rozdzielić tory wykonawcze.

BIS-411-2Z – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 230V

Poznaj inne zalety BIS-411-2Z

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny kształt obudowy jest przystosowany do instalacji na standardowej szynie montażowej TH-35.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch obwodów obciążenia.

Czytelne oznaczenia przy zaciskach ułatwiają identyfikację torów zasilania, sterowania oraz wyjść przekaźnikowych.

Na obudowie znajdują się wskaźniki LED informujące o zasilaniu oraz zadziałaniu przekaźnika, co ułatwia kontrolę pracy.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
8 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
350 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
5 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F