automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411-2Z-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-411-2Z-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Dwa styki zwierne NO

Obciążenie AC-1 2×8 A

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu

Separacja styków roboczych

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

Przekaźnik umożliwia załączanie i wyłączanie odbiornika za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. To wygodne rozwiązanie do korytarzy, przejść, klatek schodowych i większych pomieszczeń, gdzie sterowanie oświetleniem powinno być dostępne z kilku miejsc bez rozbudowanych układów przełączników.

Model BIS-411 2Z posiada dwa niezależne styki zwierne, co pozwala przełączać dwa tory robocze w ramach jednego kanału sterowania. Takie wykonanie zwiększa elastyczność projektowania instalacji i ułatwia dopasowanie przekaźnika do układów wymagających separowanych wyjść.

Urządzenie nie posiada pamięci pozycji styku. Po zaniku zasilania i jego ponownym powrocie styki ustawiane są w stan wyłączenia, co zapobiega niekontrolowanemu uruchomieniu sterowanych odbiorników po dłuższej przerwie w zasilaniu.
Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Jednomodułowa obudowa oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Prosta integracja

Prosta integracja

Sterowanie odbywa się przez standardowe przyciski chwilowe.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy urządzenia wynosi do 0,6 W.

BIS-411-2Z-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411 2Z 24 V

Poznaj inne zalety BIS-411-2Z-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny kształt obudowy odpowiada montażowi na standardowej szynie TH-35 w szafce lub rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch obwodów obciążenia.

Obudowa posiada opisane zaciski, ułatwiające identyfikację torów zasilania, wejścia sterowania i wyjść przekaźnikowych.

Na panelu czołowym znajdują się diody LED sygnalizujące zasilanie oraz zadziałanie przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
8 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
900 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
650 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
350 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
5 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F