automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411B

Przekaźnik bistabilny BIS-411B 230 V

Bistabilny przekaźnik impulsowy 230 V do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-411B 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-411B?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk separowany 1 × NO/NC

Sterowanie z wielu przycisków

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Przycisk sterujący na obudowie

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25–50°C

BIS-411B umożliwia podłączenie równoległych przycisków chwilowych, dzięki czemu ten sam obwód oświetlenia lub odbiornika może być obsługiwany z kilku punktów. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń przechodnich oraz instalacji budynkowych, gdzie liczy się wygoda użytkowania i prostota okablowania.

Urządzenie nie posiada pamięci położenia styku. Po zaniku napięcia i jego ponownym powrocie przekaźnik ustawia wyjście w stan wyłączenia. Takie działanie ogranicza możliwość niekontrolowanego załączenia odbiorników po dłuższej przerwie w zasilaniu, co jest istotne w instalacjach oświetleniowych i technicznych.

Przekaźnik może współpracować z przyciskami podświetlanymi, przy zachowaniu maksymalnego sumarycznego prądu podświetlenia poniżej 5 mA. Pozwala to tworzyć wygodne i czytelne punkty sterowania, szczególnie w ciemnych ciągach komunikacyjnych, pokojach hotelowych, korytarzach i pomieszczeniach użytkowych.
Przekaźnik bistabilny BIS-411B 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-411B 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-411B 230 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 1 modułu ułatwia instalację w rozdzielnicy.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór w pracy wynosi 0,6 W.

Ochrona IP20

Ochrona IP20

Stopień ochrony odpowiedni do zabudowy w rozdzielnicy.

BIS-411B – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411B 230 V

Poznaj inne zalety BIS-411B

Urządzenie ma obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie TH-35 w szafce lub rozdzielnicy.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz styków przekaźnika.

Na elewacji znajduje się przycisk umożliwiający ręczne przełączanie obwodu bez użycia zewnętrznych przycisków sterujących.

Front urządzenia wyposażono w zieloną diodę sygnalizacji zasilania oraz czerwoną diodę sygnalizacji zadziałania.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Tak
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F