automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411B-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED 230 V

Bistabilne sterowanie oświetleniem LED z wielu punktów

Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-411B-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Odporność udarowa 120 A/20 ms

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu

Separowany styk 1 × NO

Temperatura pracy -25–50°C

Stopień ochrony IP20

Przekaźnik umożliwia załączanie i wyłączanie jednego obwodu za pomocą wielu równolegle połączonych przycisków chwilowych. To wygodne rozwiązanie do korytarzy, schodów, garaży i pomieszczeń użytkowych, gdzie oświetlenie powinno być dostępne z kilku lokalizacji bez rozbudowanej instalacji przełączników schodowych.

Styk wykonawczy został przygotowany do pracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym. Dzięki odporności na udary prądowe urządzenie lepiej współpracuje z oświetleniem LED, świetlówkami ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi, co zwiększa niezawodność w nowoczesnych instalacjach oświetleniowych.

Po zaniku napięcia i jego ponownym pojawieniu się przekaźnik ustawia styk w stan wyłączenia. Takie działanie ogranicza ryzyko przypadkowego uruchomienia oświetlenia lub odbiornika bez nadzoru, co jest istotne w instalacjach domowych, budynkowych i technicznych.
Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED 230 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Obudowa 18 mm oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór podczas pracy wynosi 0,6 W.

Szybka reakcja

Szybka reakcja

Opóźnienie zadziałania wynosi 0,1–0,2 s.

BIS-411B-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411B-LED 230 V

Poznaj inne zalety BIS-411B-LED

Urządzenie ma obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz separowanego styku roboczego.

Frontowy przycisk umożliwia lokalne sterowanie obwodem bez konieczności naciskania zewnętrznych przycisków chwilowych.

Na panelu przednim znajduje się zielona dioda sygnalizująca obecność zasilania urządzenia.

Widoczna czerwona dioda LED informuje o zadziałaniu przekaźnika i stanie pracy obwodu.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Tak
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F