automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411M

Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230V

Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230 V z pamięcią styku

Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230V

Dlaczego warto wybrać BIS-411M?

Zasilanie 165÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Pamięć pozycji styku

Styk separowany 1 × NO/NC

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 moduł 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

Po ponownym załączeniu zasilania BIS-411M przywraca pozycję styku sprzed przerwy. Dzięki temu instalacja zachowuje przewidywalne działanie, a użytkownik nie musi ręcznie odtwarzać poprzedniego stanu oświetlenia lub odbiornika.

Przekaźnik umożliwia obsługę jednego obwodu z kilku miejsc za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. To wygodne rozwiązanie do korytarzy, ciągów komunikacyjnych i rozbudowanych instalacji budynkowych.

Obudowa o szerokości jednego modułu 18 mm jest przystosowana do montażu na szynie TH-35. Pozwala to łatwo włączyć urządzenie do standardowej rozdzielnicy, ograniczając zajmowaną przestrzeń i upraszczając serwis instalacji.
Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230V Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230V Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230V
Jednokanałowe sterowanie

Jednokanałowe sterowanie

Obsługa jednego obwodu w trybie włącz/wyłącz.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Pobór mocy urządzenia wynosi 0,6 W.

Praca w rozdzielnicy

Praca w rozdzielnicy

Stopień ochrony IP20 do zabudowy modułowej.

BIS-411M – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411M 230V

Poznaj inne zalety BIS-411M

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do zabudowy w rozdzielnicy elektrycznej.

Kształt obudowy umożliwia zatrzaskowy montaż na standardowej szynie TH-35 , widoczny od strony podstawy urządzenia.

Na obudowie znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obciążenia.

Front urządzenia wyposażono w zieloną sygnalizację zasilania oraz czerwoną sygnalizację zadziałania przekaźnika.

Widoczne oznaczenia przyłączy ułatwiają identyfikację zacisków zasilania, wejścia sterującego oraz styków NO, NC i COM.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Napięcie sterowania 1
165-265 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F