automatyka domowa i przemysłowa

BIS-411M-LED-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-411M-LED- 24V

Przekaźnik bistabilny 24 V do sterowania oświetleniem LED

Przekaźnik bistabilny BIS-411M-LED- 24V

Dlaczego warto wybrać BIS-411M-LED-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk 1 × NO separowany

Pamięć pozycji styku

Przystosowany do obciążeń LED

Montaż na szynie TH-35

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50°C

Obudowa 1 moduł 18 mm

Przekaźnik przywraca pozycję styku zapamiętaną w chwili wyłączenia zasilania. Dzięki temu instalacja zachowuje przewidywalny stan pracy po powrocie napięcia, co jest szczególnie ważne w automatyce budynkowej i obwodach oświetleniowych wymagających stabilnego działania.

Wersja LED została przystosowana do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, w tym świetlówkami LED, ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi. Pozwala to bezpieczniej sterować nowoczesnym oświetleniem, które często generuje wysokie impulsy prądowe przy załączaniu.

Urządzenie umożliwia sterowanie jednym obwodem za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. Takie rozwiązanie zwiększa wygodę obsługi oświetlenia w długich ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach wielowejściowych oraz instalacjach wymagających prostego, lokalnego sterowania.
Przekaźnik bistabilny BIS-411M-LED- 24V Przekaźnik bistabilny BIS-411M-LED- 24V Przekaźnik bistabilny BIS-411M-LED- 24V
Niskie zasilanie

Niskie zasilanie

Praca w zakresie 9÷30 V AC/DC.

Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Szerokość 18 mm oszczędza miejsce w rozdzielnicy.

Lokalne sterowanie

Lokalne sterowanie

Obsługa przez przyciski chwilowe połączone równolegle.

BIS-411M-LED-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-411M-LED- 24V

Poznaj inne zalety BIS-411M-LED-24V

Urządzenie ma obudowę modułową o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz styku roboczego.

Obudowa posiada nadrukowane oznaczenia zacisków, ułatwiające identyfikację punktów podłączenia.

Na froncie znajduje się zielona dioda LED informująca o obecności zasilania urządzenia.

Widoczna czerwona dioda LED sygnalizuje zadziałanie przekaźnika, wspierając kontrolę pracy podczas eksploatacji i serwisu.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania.

Video Poradnik Praktyka Elektryka - BIS 411 - przekaźnik bistabilny (impulsowy)

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F