automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412

Przekaźnik bistabilny BIS-412 230 V

BIS-412 230 V – grupowy przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-412 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412?

Zasilanie 165÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Sterowanie lokalne i centralne

Styk separowany 1×NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Temperatura pracy -25÷50°C

Stopień ochrony IP20

BIS-412 pozwala budować grupy przekaźników z centralnym sterowaniem typu „włącz wszystkie” i „wyłącz wszystkie”. Ułatwia to obsługę wielu obwodów oświetlenia w hotelach, budynkach mieszkalnych i obiektach użytkowych, ograniczając liczbę czynności wykonywanych przez użytkownika lub obsługę techniczną.

Każdy przekaźnik w grupie może być sterowany indywidualnie z przycisków chwilowych podłączonych do wejścia lokalnego. Pozwala to zachować pełną kontrolę nad pojedynczym odbiornikiem, nawet gdy cała instalacja jest przygotowana do sterowania centralnego.

Obudowa o szerokości jednego modułu 18 mm i montaż na szynie TH-35 ułatwiają zabudowę w standardowych rozdzielnicach. Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów do 2,5 mm², co sprzyja uporządkowanemu i trwałemu wykonaniu instalacji.
Przekaźnik bistabilny BIS-412 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412 230 V
Do automatyki budynkowej

Do automatyki budynkowej

Ułatwia sterowanie oświetleniem w instalacjach domowych, hotelowych i użytkowych.

Prosta integracja

Prosta integracja

Współpracuje z przyciskami chwilowymi oraz wejściami centralnymi.

Kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa konstrukcja

Zajmuje jeden moduł w standardowej rozdzielnicy elektrycznej.

BIS-412 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412 230 V

Poznaj inne zalety BIS-412

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy.

Na froncie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz obciążenia.

Widoczna zielona dioda sygnalizuje prawidłowe zasilanie, a czerwona wskazuje załączenie odbiornika.

Na obudowie znajdują się czytelne oznaczenia numerów zacisków oraz funkcji wejść lokalnych i centralnych.

Konstrukcja obudowy obejmuje widoczny sposób osadzenia na standardowej szynie montażowej w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F