automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-412 24 V

Przekaźnik bistabilny grupowy 24 V do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-412 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Sterowanie lokalne i centralne

Funkcja grupowa hotelowa

Styk separowany 1×NO/NC

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25÷50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Dedykowane wejścia sterowania centralnego pozwalają jednocześnie włączyć lub wyłączyć grupę odbiorników. To rozwiązanie szczególnie przydatne w hotelach, budynkach użytkowych i większych instalacjach oświetleniowych, gdzie potrzebna jest szybka kontrola wielu obwodów z jednego przycisku.

Każdy przekaźnik w grupie może być sterowany indywidualnie z wejścia lokalnego. Użytkownik może przełączać wybrany odbiornik przyciskami chwilowymi rozmieszczonymi w kilku punktach, bez rezygnacji z centralnego zarządzania całą instalacją.

Obudowa o szerokości 1 modułu i montaż na szynie TH-35 ułatwiają instalację w rozdzielnicy. Kompaktowa konstrukcja pozwala oszczędzić miejsce, a zaciski śrubowe 2,5 mm² zapewniają standardowe i pewne podłączenie przewodów.
Przekaźnik bistabilny BIS-412 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-412 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-412 24 V
Praca impulsowa

Praca impulsowa

Sterowanie odbywa się krótkim impulsem z przycisku chwilowego.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Urządzenie pobiera niewielką moc podczas pracy instalacji.

Stopień ochrony IP20

Stopień ochrony IP20

Przeznaczony do montażu w odpowiedniej obudowie rozdzielczej.

BIS-412-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412 24 V

Poznaj inne zalety BIS-412-24V

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, przystosowaną do montażu w szafkach elektrycznych.

Widoczny kształt tylnej części obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie TH-35.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejść sterujących oraz styku przekaźnika.

Na panelu czołowym znajdują się diody LED sygnalizujące zasilanie urządzenia oraz stan zadziałania przekaźnika.

Obudowa posiada nadrukowane numery i symbole zacisków, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Elektroniczny przełącznik grupowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F