automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED 230 V

Grupowy przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem LED

Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Impuls udarowy 120 A/20 ms

Sterowanie lokalne i centralne

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Separowany styk 1×NO

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25–50°C

Dedykowane wejścia centralne pozwalają jednocześnie włączać lub wyłączać grupę odbiorników jednym przyciskiem. To praktyczne rozwiązanie dla hoteli, biur, korytarzy i rozbudowanych instalacji oświetleniowych, w których liczy się szybka kontrola wielu obwodów przy zachowaniu lokalnego sterowania każdym przekaźnikiem.

Styk przekaźnika jest przystosowany do pracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, w tym ze świetlówkami LED, świetlówkami ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi. Zwiększa to stabilność działania instalacji oświetleniowej opartej na nowoczesnych, energooszczędnych źródłach światła.

BIS-412-LED umożliwia załączanie i wyłączanie odbiornika z kilku miejsc za pomocą przycisków chwilowych połączonych równolegle. Ułatwia to projektowanie wygodnych układów sterowania w długich korytarzach, klatkach schodowych, pokojach oraz przestrzeniach użytkowych bez stosowania klasycznych układów wieloprzełącznikowych.
Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED 230 V
Do rozdzielnic

Do rozdzielnic

Modułowa konstrukcja ułatwia montaż w standardowych instalacjach elektrycznych.

Do oświetlenia LED

Do oświetlenia LED

Wersja LED obsługuje odbiorniki o podwyższonym prądzie startowym.

Sterowanie centralne

Sterowanie centralne

Pozwala wygodnie zarządzać grupą odbiorników z jednego miejsca.

BIS-412-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412-LED 230 V

Poznaj inne zalety BIS-412-LED

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny profil obudowy jest przystosowany do osadzenia na standardowej szynie TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie i krawędziach urządzenia znajdują się zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, sterowania oraz obwodu odbiornika.

Na panelu czołowym widoczne są kontrolki LED informujące o prawidłowym zasilaniu oraz stanie zadziałania przekaźnika.

Obudowa posiada nadrukowane oznaczenia zacisków i funkcji, ułatwiające identyfikację wejść lokalnych, centralnych oraz styku wyjściowego.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F