automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412M

Przekaźnik bistabilny BIS-412M 230 V

Bistabilny przekaźnik grupowy z pamięcią stanu

Przekaźnik bistabilny BIS-412M 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412M?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk separowany 1 × NO/NC

Sterowanie lokalne i centralne

Pamięć stanu po zaniku

Montaż na szynie TH-35

Przyciski podświetlane do 5 mA

Pobór mocy 0,6 W

Temperatura pracy -25÷50°C

BIS-412M umożliwia budowanie grup przekaźników składających się z co najmniej dwóch urządzeń. Dzięki dedykowanym wejściom sterowania centralnego można jednym impulsem włączyć lub wyłączyć wszystkie odbiorniki, co jest szczególnie przydatne w hotelach, budynkach użytkowych i instalacjach z wieloma punktami świetlnymi.

Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania przekaźnik przywraca poprzedni stan styku. Funkcja z pamięcią stanu zwiększa przewidywalność działania instalacji, ogranicza konieczność ręcznej obsługi po awarii zasilania i poprawia komfort użytkowania systemu sterowania.

Do wejścia lokalnego można podłączyć równolegle przyciski chwilowe, co pozwala sterować tym samym odbiornikiem z różnych miejsc. Urządzenie współpracuje także z przyciskami podświetlanymi przy prądzie sterującym poniżej 5 mA, ułatwiając projektowanie funkcjonalnych instalacji oświetleniowych.
Przekaźnik bistabilny BIS-412M 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412M 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412M 230 V
Jednokanałowa praca

Jednokanałowa praca

Steruje jednym obwodem z obciążeniem do 16 A.

Niski pobór energii

Niski pobór energii

Pobiera tylko 0,6 W podczas pracy.

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Pracuje stabilnie od -25 do 50°C.

BIS-412M – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412M 230 V

Poznaj inne zalety BIS-412M

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przystosowaną do montażu w rozdzielnicach elektrycznych.

Na obudowie znajdują się przyłącza śrubowe przeznaczone do przewodów o przekroju do 2,5 mm², z momentem dokręcania 0,4 Nm.

Kształt obudowy jest przystosowany do instalacji na standardowej szynie TH-35, stosowanej w rozdzielnicach modułowych.

Obudowa urządzenia zawiera oznaczenia identyfikujące aparat i ułatwiające poprawne przypisanie funkcji podczas montażu.

Urządzenie posiada widoczne diody LED: zieloną do sygnalizacji zasilania oraz czerwoną do sygnalizacji zadziałania przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Elektroniczny przełącznik grupowy
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
1

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F