automatyka domowa i przemysłowa

BIS-412P

Przekaźnik bistabilny BIS-412P 230 V

BIS-412P 230 V – grupowy przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-412P 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-412P?

Zasilanie 165÷265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk wykonawczy 1 × NO

Sterowanie lokalne i centralne

Funkcja grupowa hotelowa

Montaż w puszce Ø60

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Pobór mocy 0,6 W

Dedykowane wejścia sterowania centralnego umożliwiają jednoczesne załączenie lub wyłączenie wszystkich odbiorników pracujących w grupie przekaźników. To rozwiązanie szczególnie przydatne w instalacjach hotelowych, korytarzowych i budynkowych, gdzie jednym przyciskiem można uporządkować stan wielu obwodów oświetleniowych.

BIS-412P pozwala sterować jednym odbiornikiem z kilku miejsc za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. Każdy impuls przełącza stan odbiornika, co zwiększa komfort obsługi oświetlenia w pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych i strefach użytkowych.

Obudowa przystosowana do montażu w puszce podtynkowej Ø60 umożliwia instalację modułu bez eksponowania urządzenia na ścianie. Takie wykonanie ułatwia modernizację istniejących instalacji i pozwala zachować estetyczny wygląd wnętrza.
Przekaźnik bistabilny BIS-412P 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412P 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-412P 230 V
Praca bistabilna

Praca bistabilna

Każdy impuls z przycisku przełącza stan odbiornika.

Niski pobór energii

Niski pobór energii

Pobór mocy wynosi 0,15 W w czuwaniu.

Ochrona IP20

Ochrona IP20

Urządzenie przeznaczone do instalacji wewnętrznych.

BIS-412P – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-412P 230 V

Poznaj inne zalety BIS-412P

Kompaktowa obudowa o wymiarach Ø54, 48 × 43 mm i wysokości 25 mm jest przeznaczona do umieszczenia w puszce podtynkowej Ø60.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów zasilania, sterowania lokalnego, sterowania centralnego oraz wyjścia na odbiornik.

Opisane punkty przyłączeniowe ułatwiają identyfikację funkcji przewodów podczas montażu i ograniczają ryzyko pomyłki instalacyjnej.

Widoczna zielona dioda LED sygnalizuje stan pracy urządzenia: miganie oznacza czuwanie i wyłączony odbiornik, a światło ciągłe oznacza załączenie odbiornika.

Forma urządzenia wskazuje na montaż podtynkowy w standardowej puszce Ø60, dzięki czemu po instalacji moduł pozostaje ukryty za osprzętem elektroinstalacyjnym.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 412i (BIS 412LED) przekaźnik bistabilny grupowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
25 mm
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Elektroniczny przełącznik grupowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie sterowania 1
165-265 V

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F