automatyka domowa i przemysłowa

BIS-413-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-413-LED 230 V

Przekaźnik bistabilny LED z wyłącznikiem czasowym

Przekaźnik bistabilny BIS-413-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-413-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk 1×NO separowany

Zakres czasu 1–12 minut

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Odporność na prądy udarowe LED

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Temperatura pracy -25 do 50°C

Przekaźnik umożliwia załączanie i wyłączanie jednego obwodu z kilku miejsc przy użyciu równolegle połączonych przycisków chwilowych. Ułatwia to projektowanie wygodnych instalacji oświetleniowych w korytarzach, przejściach, klatkach schodowych i pomieszczeniach użytkowych bez konieczności stosowania klasycznych układów schodowych lub krzyżowych.

Wbudowana funkcja czasowa pozwala automatycznie wyłączyć odbiornik po zadanym czasie, co wspiera oszczędność energii i ogranicza ryzyko pozostawienia włączonego oświetlenia. Krótki impuls uruchamia pracę czasową, a dłuższe naciśnięcie przycisku pozwala załączyć obwód na stałe do kolejnego impulsu lub zaniku zasilania.

Model BIS-413-LED ma styk przystosowany do odbiorników o dużym prądzie startowym, takich jak źródła LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne i lampy wyładowcze. Dzięki odporności na udary prądowe do 120 A/20 ms urządzenie lepiej odpowiada wymaganiom współczesnych instalacji oświetleniowych.
Przekaźnik bistabilny BIS-413-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-413-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-413-LED 230 V
Automatyzacja oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia

Steruje obwodem z wielu przycisków chwilowych.

Bezpieczny powrót zasilania

Bezpieczny powrót zasilania

Po zaniku napięcia styk pozostaje wyłączony.

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Obudowa jednomodułowa ułatwia montaż w rozdzielnicy.

BIS-413-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-413-LED 230 V

Poznaj inne zalety BIS-413-LED

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Widoczny profil obudowy jest przystosowany do osadzenia na standardowej szynie TH-35 w szafie lub rozdzielnicy.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obciążenia.

Na panelu znajdują się diody LED: zielona sygnalizuje zasilanie, a czerwona wskazuje załączenie lub odliczanie czasu.

Na obudowie widoczna jest nastawa czasu wyłączenia, regulowana wkrętakiem płaskim w zakresie przewidzianym dla urządzenia.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 413i - przekaźnik bistabilny czasowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-413 - przekaźnik z wyłącznikiem (z funkcją automatu schodowego

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F