automatyka domowa i przemysłowa

BIS-413M-LED-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-413M-LED 24 V

Przekaźnik bistabilny 24 V do sterowania oświetleniem z wyłącznikiem czasowym

Przekaźnik bistabilny BIS-413M-LED 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-413M-LED-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Obciążenie AC-1 do 16 A

Styk NO separowany

Pamięć pozycji styku

Wyłącznik czasowy 1÷12 min

Obsługa odbiorników LED

Montaż na szynie TH-35

Pobór mocy w trybie czuwania 0,15 W

Praca od -25 do 50°C

Przekaźnik umożliwia obsługę jednego odbiornika za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. To praktyczne rozwiązanie do korytarzy, klatek schodowych, wejść, pomieszczeń technicznych i innych miejsc, w których światło lub urządzenie ma być wygodnie załączane z kilku lokalizacji bez rozbudowanego układu sterowania.

Funkcja pamięci pozycji styku przywraca stan przekaźnika po ponownym pojawieniu się zasilania. Dzięki temu instalacja zachowuje przewidywalne działanie po przerwie w zasilaniu, co zwiększa wygodę użytkowania i ogranicza konieczność ręcznego przywracania ustawień odbiornika.

Styk przekaźnika jest przystosowany do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, w tym źródłami LED, świetlówkami ESL, transformatorami elektronicznymi i lampami wyładowczymi. Regulowany czas wyłączenia 1÷12 minut pozwala ograniczać czas pracy odbiornika i automatyzować sterowanie w instalacji.
Przekaźnik bistabilny BIS-413M-LED 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-413M-LED 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-413M-LED 24 V
Jednokanałowe sterowanie

Jednokanałowe sterowanie

Jeden tor NO do obsługi pojedynczego odbiornika.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

0,15 W w czuwaniu i 0,8 W podczas pracy.

Ochrona IP20

Ochrona IP20

Przeznaczony do montażu w odpowiedniej obudowie rozdzielczej.

BIS-413M-LED-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-413M-LED 24 V

Poznaj inne zalety BIS-413M-LED-24V

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości 1 modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy na szynie TH-35.

Na froncie obudowy widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz styku wykonawczego NO.

Zielona dioda LED sygnalizuje obecność zasilania, a czerwona informuje o załączeniu przekaźnika lub odliczaniu czasu.

Na panelu czołowym znajduje się nastawa czasu podtrzymania, regulowana płaskim wkrętakiem w zakresie określonym przez producenta.

Front urządzenia zawiera czytelne oznaczenia zacisków, zasilania i sygnalizacji, ułatwiające identyfikację połączeń podczas montażu.

Materiały dodatkowe

Poradnik praktyka elektryka - BIS 413i - przekaźnik bistabilny czasowy do oświetlenia LED

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-413 - przekaźnik z wyłącznikiem (z funkcją automatu schodowego

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F