automatyka domowa i przemysłowa

BIS-414-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-414-LED 230 V

BIS-414-LED: świecznikowy przekaźnik bistabilny 230 V do obciążeń LED

Przekaźnik bistabilny BIS-414-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-414-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Dwa wyjścia NO 16 A

Obsługa dwóch sekcji oświetlenia

Przystosowany do obciążeń LED

Sterowanie przyciskami chwilowymi

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Obudowa 1 moduł 18 mm

Temperatura pracy -25–50°C

BIS-414-LED obsługuje dwa oddzielne wyjścia R1 i R2 w sekwencji 0-1-2-3. Pozwala to jednym wejściem sterującym przełączać dwie sekcje oświetlenia: wyłączyć obie, załączyć pierwszą, załączyć drugą lub uruchomić obie jednocześnie. To praktyczne rozwiązanie dla instalacji świecznikowych, w których liczy się wygodne sterowanie kilkoma obwodami z wielu miejsc.

Styki przekaźnika są przystosowane do współpracy z odbiornikami o wysokim prądzie rozruchowym, takimi jak źródła LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne i lampy wyładowcze. Odporność na prądy udarowe 120 A/20 ms ogranicza ryzyko problemów przy załączaniu nowoczesnych opraw i zwiększa trwałość pracy instalacji.

Urządzenie umożliwia podłączenie równolegle połączonych przycisków chwilowych, dzięki czemu oświetlenie lub inny odbiornik można obsługiwać z kilku lokalizacji. Współpraca z przyciskami podświetlanymi ułatwia użytkowanie w ciemnych korytarzach, na klatkach schodowych i w pomieszczeniach przejściowych, poprawiając komfort codziennej obsługi.
Przekaźnik bistabilny BIS-414-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-414-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-414-LED 230 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Diody pokazują zasilanie i stany wyjść.

Praca w szerokim zakresie

Praca w szerokim zakresie

Działa w temperaturze od -25 do 50°C.

BIS-414-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-414-LED 230 V

Poznaj inne zalety BIS-414-LED

Urządzenie ma obudowę o szerokości 1 modułu, czyli 18 mm, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie montażowej TH-35 w szafie lub tablicy rozdzielczej.

Na froncie urządzenia widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch obwodów wyjściowych.

Na panelu czołowym znajdują się diody: zielona U sygnalizująca zasilanie oraz czerwone R1 i R2 wskazujące załączenie wyjść.

Widoczne nadruki na obudowie opisują zaciski, sekcje R1 i R2 oraz podstawowe informacje ułatwiające identyfikację połączeń.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F