automatyka domowa i przemysłowa

BIS-416

Przekaźnik bistabilny BIS-416 230 V

Dwukanałowy przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-416 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-416?

Zasilanie 165÷265 V AC

Dwa niezależne kanały sterowania

Obciążenie AC-1 2 × 8 A

Styki wyjściowe 2 × NO

Montaż w puszce Ø60

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Opóźnienie zadziałania 0,1÷0,2 s

Temperatura pracy -25÷50°C

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

BIS-416 obsługuje dwa kanały sterowane oddzielnymi wejściami sygnałowymi. Impuls na S1 steruje wyjściem R1, a impuls na S2 steruje wyjściem R2. Pozwala to zarządzać dwoma odbiornikami z jednego kompaktowego modułu, co jest korzystne przy sterowaniu oświetleniem dzielonym na sekcje lub dwoma niezależnymi punktami instalacji.

Przekaźnik umożliwia załączanie i wyłączanie odbiornika za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. Dzięki temu użytkownik może sterować światłem z różnych punktów, bez konieczności stosowania klasycznych układów schodowych i krzyżowych, co upraszcza instalację oraz zwiększa komfort obsługi.

Po zaniku napięcia i jego ponownym pojawieniu się styki przekaźnika ustawiane są w stan wyłączenia. Takie działanie zapobiega samoczynnemu załączeniu oświetlenia lub innych odbiorników bez nadzoru, co jest istotne w instalacjach budynkowych wymagających przewidywalnej pracy po awarii zasilania.
Przekaźnik bistabilny BIS-416 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-416 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-416 230 V
Kompaktowy montaż

Kompaktowy montaż

Moduł przeznaczony do Zamontowania w puszce podtynkowej Ø60.

Lokalne sterowanie

Lokalne sterowanie

Obsługa za pomocą chwilowych przycisków sterujących.

Dwukanałowa praca

Dwukanałowa praca

Niezależna kontrola dwóch odbiorników w jednej instalacji.

BIS-416 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-416 230 V

Poznaj inne zalety BIS-416

Kompaktowa obudowa o średnicy Ø54 i wysokości 20 mm jest przystosowana do montażu w puszce podtynkowej Ø60.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe umożliwiające podłączenie przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Przy zaciskach znajdują się oznaczenia L, N, S1, S2, R1 i R2 ułatwiające identyfikację zasilania, wejść oraz wyjść.

Na froncie urządzenia znajduje się zielona dioda sygnalizująca obecność zasilania modułu.

Niska konstrukcja ułatwia umieszczenie przekaźnika za osprzętem elektroinstalacyjnym w standardowej puszce instalacyjnej.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
20 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F