automatyka domowa i przemysłowa

BIS-419

Przekaźnik bistabilny BIS-419 230 V

Sekwencyjny przekaźnik bistabilny 2×16 A

Przekaźnik bistabilny BIS-419 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-419?

Zasilanie 165–265 V AC

Dwa kanały sterowania R1/R2

Obciążenie AC-1 2×16 A

Styki separowane 2×NO/NC

Cztery sekwencje pracy

Współpraca z przyciskami podświetlanymi

Montaż na szynie TH-35

Sygnalizacja LED zasilania i wyjść

Obudowa 1 moduł 18 mm

BIS-419 posiada dwie sekcje załączające oraz oddzielne wyjścia R1 i R2, co pozwala sterować dwiema gałęziami oświetlenia lub innymi odbiornikami z kilku punktów. To praktyczne rozwiązanie dla instalacji, w których jeden przycisk ma obsługiwać kilka stanów pracy bez stosowania wielu niezależnych łączników.

Urządzenie umożliwia wybór jednej z sekwencji A, B, C lub D. Kolejne impulsy z przycisku przełączają styki zgodnie z ustawionym programem, co pozwala dopasować działanie do układu oświetlenia, sposobu obsługi pomieszczenia i oczekiwanej logiki sterowania.

Przekaźnik współpracuje z równolegle połączonymi przyciskami chwilowymi, również podświetlanymi. Ułatwia to projektowanie instalacji w korytarzach, pomieszczeniach przejściowych i rozdzielonych strefach, zapewniając komfortowe załączanie i wyłączanie odbiorników bez konieczności podchodzenia do jednego punktu sterowania.
Przekaźnik bistabilny BIS-419 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-419 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-419 230 V
Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór mocy w czuwaniu wynosi 0,15 W.

Szeroki zakres temperatur

Szeroki zakres temperatur

Praca w temperaturze od -25 do 50°C.

Standardowa ochrona IP20

Standardowa ochrona IP20

Przeznaczony do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

BIS-419 – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-419 230 V

Poznaj inne zalety BIS-419

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia zatrzaskowy montaż na standardowej szynie TH-35, w typowych rozdzielnicach modułowych.

Na froncie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz obwodów wyjściowych R1 i R2.

Widoczne kontrolki LED sygnalizują obecność zasilania oraz załączenie wyjść R1 i R2, ułatwiając kontrolę działania instalacji.

Na czołówce znajduje się regulacja do ustawienia żądanej sekwencji pracy, pozwalająca dobrać program bez demontażu urządzenia.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F