automatyka domowa i przemysłowa

BIS-419-24V

Przekaźnik bistabilny BIS-419 24 V

Sekwencyjny przekaźnik bistabilny 24 V do sterowania dwoma obwodami

Przekaźnik bistabilny BIS-419 24 V

Dlaczego warto wybrać BIS-419-24V?

Zasilanie 9÷30 V AC/DC

Dwa wyjścia R1 i R2

Obciążenie AC-1 2×16 A

Cztery programy sekwencyjne

Sterowanie z wielu punktów

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 moduł 18 mm

Sygnalizacja LED stanów pracy

Temperatura pracy -25÷50°C

BIS-419-24V posiada dwa niezależne wyjścia R1 i R2, których stan zmienia się zgodnie z wybraną sekwencją. Umożliwia to wygodne sterowanie dwoma gałęziami oświetlenia lub innymi odbiornikami z jednego układu przycisków, co upraszcza instalację i zwiększa funkcjonalność systemu.

Przekaźnik współpracuje z równolegle połączonymi przyciskami chwilowymi, pozwalając załączać lub wyłączać odbiorniki z kilku miejsc. To szczególnie korzystne w korytarzach, klatkach schodowych, większych pomieszczeniach oraz instalacjach budynkowych wymagających intuicyjnego sterowania lokalnego.

Dostępne funkcje A, B, C i D pozwalają dobrać logikę przełączania do konkretnego zastosowania. W wybranych sekwencjach urządzenie obsługuje długie naciśnięcie do rozłączenia obu styków oraz przywrócenie poprzedniego stanu po ponownym naciśnięciu, z wyłączeniem sytuacji zaniku zasilania.
Przekaźnik bistabilny BIS-419 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-419 24 V Przekaźnik bistabilny BIS-419 24 V
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Zajmuje jeden moduł w rozdzielnicy.

Niskie zużycie energii

Niskie zużycie energii

Pobór w czuwaniu wynosi 0,15 W.

Lokalne sterowanie

Lokalne sterowanie

Obsługa przez chwilowe przyciski sterujące.

BIS-419-24V – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-419 24 V

Poznaj inne zalety BIS-419-24V

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przystosowaną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Konstrukcja obudowy umożliwia osadzenie przekaźnika na standardowej szynie montażowej TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Widoczne zaciski śrubowe pozwalają podłączyć przewody zasilania, sterowania oraz obwodów wyjściowych zgodnie ze schematem instalacji.

Na panelu czołowym znajdują się diody LED: zielona U sygnalizująca zasilanie oraz czerwone R1 i R2 informujące o załączeniu wyjść.

Na czołówce umieszczono widoczne pokrętło regulacyjne służące do ustawienia żądanej sekwencji pracy przekaźnika.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
9-30 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
0-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
9-30 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC/DC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F