automatyka domowa i przemysłowa

BIS-419-LED

Przekaźnik bistabilny BIS-419-LED 230 V

Sekwencyjny przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem

Przekaźnik bistabilny BIS-419-LED 230 V

Dlaczego warto wybrać BIS-419-LED?

Zasilanie 165–265 V AC

Dwa wyjścia 2 × NO

Obciążenie 2 × 16 A

Współpraca z LED

Obsługa przycisków podświetlanych

Cztery funkcje sekwencyjne

Montaż na szynie TH-35

Szerokość 1 moduł

Temperatura pracy -25–50°C

BIS-419-LED posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2, dzięki czemu umożliwia sekwencyjne załączanie dwóch gałęzi oświetlenia lub innych odbiorników. Pozwala to wygodnie realizować sterowanie strefowe, świecznikowe i wielopunktowe bez konieczności stosowania rozbudowanych układów łączników.

Wersja LED jest przystosowana do odbiorników o dużym prądzie startowym, takich jak źródła LED, świetlówki energooszczędne, transformatory elektroniczne i lampy wyładowcze. Zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodność przełączania w nowoczesnych instalacjach oświetleniowych.

Urządzenie umożliwia sterowanie z kilku różnych miejsc za pomocą równolegle połączonych przycisków chwilowych. Współpraca z przyciskami podświetlanymi ułatwia lokalizację punktów sterowania, co podnosi komfort użytkowania w korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach hotelowych i strefach wspólnych.
Przekaźnik bistabilny BIS-419-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-419-LED 230 V Przekaźnik bistabilny BIS-419-LED 230 V
Sekwencyjna praca

Sekwencyjna praca

Steruje dwoma obwodami zgodnie z wybraną kolejnością załączania.

Niski pobór mocy

Niski pobór mocy

Zużywa 0,15 W w czuwaniu i 0,9 W podczas pracy.

Czytelna diagnostyka

Czytelna diagnostyka

Diody LED pokazują zasilanie oraz stan obu wyjść.

BIS-419-LED – wizualizacja urządzenia

Przekaźnik bistabilny BIS-419-LED 230 V

Poznaj inne zalety BIS-419-LED

Urządzenie ma kompaktową obudowę o szerokości jednego modułu, przeznaczoną do montażu w rozdzielnicy elektrycznej.

Na obudowie widoczne są zaciski śrubowe do podłączenia zasilania, wejścia sterującego oraz dwóch wyjść przekaźnikowych.

Front wyposażono w zieloną diodę zasilania U oraz czerwone diody R1 i R2 informujące o stanie wyjść.

Na panelu frontowym znajdują się widoczne oznaczenia funkcji A, B, C i D, związane z wyborem sekwencji pracy.

Konstrukcja obudowy jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Materiały dodatkowe

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) z przyciskiem. Przegląd oferty przekaźników bistabilnych F&F. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Poradnik praktyka elektryka - BIS - przekaźnik bistabilny - sterowanie oświetleniem żyrandola — Zobacz także nasze inne urządzenie

Przekaźnik bistabilny (impulsowy) BIS-411 - zastosowanie, zasada działania. — Zobacz także nasze inne urządzenie

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
65 mm
Napięcie sterowania 1
165-265 V
Częstotliwość napięcia sterowania 1
50-50 Hz
Znamionowy prąd załączania
16 A
Zakres napięcia zasilającego
165-265 V
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
600 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
750 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
600 VA
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
12 A
Obsługa ręczna
Nie
Funkcja
Przełącznik elektroniczny
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków przełącznych
0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F