automatyka domowa i przemysłowa

BZ-1

Moduł bezpiecznikowy BZ-1

Moduł bezpiecznikowy BZ-1 do ochrony obwodów

Moduł bezpiecznikowy BZ-1

Dlaczego warto wybrać BZ-1?

Jednogniazdowy moduł bezpiecznikowy

Wkładka topikowa Ø5×20 mm

Napięcie do 250 V AC/DC

Prąd obciążenia do 6,3 A

Sygnalizacja czerwoną diodą LED

Montaż na szynie TH-35

Szerokość jednego modułu 18 mm

Zaciski śrubowe 2,5 mm²

Temperatura pracy -25÷50°C

BZ-1 zabezpiecza odbiorniki przed skutkami przekroczenia dopuszczalnego prądu, wykorzystując standardową wkładkę topikową Ø5×20 mm. To proste i skuteczne rozwiązanie do rozdzielnic, obwodów sterowania oraz instalacji wymagających selektywnej ochrony pojedynczego toru.

Przepalenie wkładki topikowej jest sygnalizowane świeceniem czerwonej diody LED. Ułatwia to szybką identyfikację uszkodzonego zabezpieczenia w rozdzielnicy i skraca czas diagnostyki podczas obsługi instalacji domowej, budynkowej lub przemysłowej.

Obudowa o szerokości jednego modułu 18 mm oraz montaż na szynie TH-35 pozwalają łatwo włączyć BZ-1 do standardowej zabudowy modułowej. Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce i upraszcza organizację zabezpieczeń w szafie lub skrzynce rozdzielczej.
Moduł bezpiecznikowy BZ-1 Moduł bezpiecznikowy BZ-1 Moduł bezpiecznikowy BZ-1
Kompaktowy format

Kompaktowy format

Zajmuje tylko jeden moduł w rozdzielnicy.

Szybka diagnostyka

Szybka diagnostyka

Dioda LED wskazuje przepaloną wkładkę.

Standardowy montaż

Standardowy montaż

Pasuje do szyny TH-35.

BZ-1 – wizualizacja urządzenia

Moduł bezpiecznikowy BZ-1

Poznaj inne zalety BZ-1

Widoczna obudowa ma szerokość jednego modułu, co odpowiada 18 mm i pozwala na uporządkowany montaż w rozdzielnicy.

Konstrukcja urządzenia jest przystosowana do osadzenia na standardowej szynie TH-35 w skrzynce rozdzielczej.

Na obudowie dostępne są zaciski śrubowe do podłączenia przewodów o przekroju do 2,5 mm².

Na froncie urządzenia znajduje się czerwona dioda LED informująca wizualnie o przepaleniu wkładki topikowej.

Front modułu obejmuje pojedyncze gniazdo przeznaczone do montażu wkładki topikowej Ø5×20 mm.

Materiały dodatkowe

Zobacz także nasze inne urządzenie: Lampki sygnalizacyjne na szynę LK-713K, LK-BZ-3K

Zobacz także nasze inne urządzenie: Moduły przekaźnikowe (przekaźniki interfejsowe) - przegląd oferty F&F

Zobacz także nasze inne urządzenie: FOX prezentacja systemu sterowania wifi.

Schematy

Wymiary
Schemat podłączenia
Schemat podłączenia

Parametry Techniczne

Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania
160-250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0-2,5 mm²
Prąd znamionowy In
6,3 A
Napięcie znamionowe
230 V
Liczba poziomów
1
Zakres temperatur pracy
-25-50 °C
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej
Bezpiecznik G 5x20 mm
Rodzaj uchwytu bezpiecznika
Przykręcanie
Rodzaj wskaźnika zadziałania
LED
Rodzaj napięcia wskaźnika zadziałania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Kolor
Szary
Szerokość
18 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
70 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0-2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0-2,5 mm²
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Poznaj nasze inne rozwiązania!

O firmie F&F

F&F to polski producent automatyki domowej i przemysłowej z wieloletnim doświadczeniem. Od lat dostarczamy innowacyjne, niezawodne i łatwe w obsłudze rozwiązania, które podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo w domach i na halach produkcyjnych. Nasze urządzenia projektujemy i w całości produkujemy w Polsce, kładąc szczególny nacisk na jakość, nowoczesne technologie i wsparcie techniczne dla naszych klientów.

Siedziba firmy F&F